Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schiebeteil für Alu-Schiebeleiter

Schiebeteil für Alu-Schiebeleiter
ET-SHIEBTEIL-(F.SHIEBLTR-ALU-0962931214)

Art.-Nr. 0962993714

EAN 4056807506364

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Schiebeteil für Alu-Schiebeleiter

Art.-Nr. 0962993714
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
Passend fürSchiebeteil
Alu-Schiebeleiter
Ausführung bis 2017
Art.
Alu-Schiebeleiter
Ausführung ab 2018
Art.-Nr.
Anzahl

Sprossen
Art.-Nr.VE/St.
-0962 930 2081 x 80962 993 0081
-0962 930 2101 x 100962 993 0101
-0962 930 2121 x 120962 993 0121
-0962 930 2141 x 140962 993 0141
-0962 930 2161 x 160962 993 0161
-0962 930 2181 x 180962 993 0181
0962 931 208-1 x 80962 993 7081
0962 931 210-1 x 100962 993 7101
0962 931 212-1 x 120962 993 7121
0962 931 214-1 x 140962 993 7141
0962 931 216-1 x 160962 993 7161
0962 931 218-1 x 180962 993 7181
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen