Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gurtband für Alu-Leitern

Gurtband für Alu-Leiter
ET-GRTBA-STEHLTR-ALU-0962932509

Art.-Nr. 0962992709

EAN 4099618210679

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gurtband für Alu-Leitern

Art.-Nr. 0962992709
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
Passend für Gurtband
Alu-Sprossenstehleiter
Art.-Nr.
Alu-Stufenstehleiter
Art.-Nr.
Alu-Stufenstehleiter genietet
Art.-Nr.
Alu-Stufenstehleiter gebördelt
Art.-Nr.
Alu-Stufenstehleiter Plattform
Art.-Nr.
Alu-Allzweckleiter
Art.-Nr.
Leichte Palttformleiter
Art.-Nr.
Art.-Nr.VE/St.
0962 931 105------0962 992 1051
0962 931 106------0962 992 1061
0962 931 107------
0962 931 108------0962 992 1081
0962 931 109------0962 992 1091
0962 931 110------
0962 931 112------0962 992 1121
0962 931 114------0962 992 1141
-0962 931 503-----0962 992 3031
-0962 931 504-----
-0962 931 505-----0962 992 3051
-0962 931 506-----0962 992 3071
-0962 931 507-----
-0962 931 508-----
-0962 931 509-----0962 992 3091
-0962 931 510-----0962 992 3101
-0962 931 511-----
-0962 931 512-----
--0962 932 503----0962 992 7031
--0962 932 504----0962 992 7041
--0962 932 505----0962 992 7051
--0962 932 506----0962 992 7061
--0962 932 507----1
--0962 932 508----1
--0962 932 509----0962 992 7091
--0962 932 510----0962 992 7101
--0962 932 511----1
--0962 932 512----1
---0962 992 204---0962 930 8041
---0962 992 205---0962 930 8051
---0962 992 206---0962 930 8061
---0962 992 207---0962 930 8071
---0962 992 208---0962 930 8081
---0962 992 209---0962 930 8091
---0962 992 210---0962 930 8101
---0962 992 212---0962 930 8121
---0962 992 214---0962 930 8141
----0962 931 803--0962 992 4031
----0962 931 804--0962 992 4041
----0962 931 805--
----0962 931 807/817--0962 992 4071
----0962 931 809/819--0962 992 4091
-----0962 931 308/608-0962 992 0081
-----0962 931 310/610-0962 992 0101
-----0962 931 312/612-0962 992 0121
------0962 931 8440962 992 4441
------0962 931 845
------0962 931 8460962 992 4461
------0962 931 847
------0962 931 8480962 992 4481
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PP - Polypropylen

Länge

1221 mm

Breite

25 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen