Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/OZbSabE-Dqs

WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER - 1
WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER - 2
WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER - 3
WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER - 4
WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER - 5
WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER - 6
WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER - 7
WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER - 8
WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER - 9
WÜRTH Tower - ROLL-GERUEST-TOWER - 10

WÜRTH Tower

Rollgerüst Tower
ROLL-GERUEST-TOWER

Art.-Nr. 0962940700
EAN 4065746086158
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
Einfach, schnell und sicher von einer Person auf- und abzubauen. Bis 6,20 m Arbeitshöhe.
  • Die ausziehbaren Haken an den Plattformen ermöglichen die einfache Mitnahme und Montage der Einzelkomponenten

  • Sicherer Stand durch stufenlos teleskopierbare Ausleger mit schraublosen Schnellverschlüssen

  • Leichter, langlebiger Plattformbelag aus Faserverstärktem Kunststoff mit geriffelter Oberfläche

  • Einfache Montage der Stirn- und Längsbordbretter aus Aluminium, da diese als faltbarer Bordbrettkranz zu einer Einheit vormontiert sind

  • Robust und stabil durch rundum geschweisste und gepresste Verbindungen

  • Geringes Gewicht der Einzelteile

  • Werkzeuglose Montage / keine losen Kleinteile

  • Platzsparend bei Transport und Lagerung durch den türengängigen Transportwagen aus Gerüstteilen

  • Höhenverstellbare Lenkrollen mit Feststeller
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Werkstoff Plattform

Aluminium / Kunststoff

Werkstoff Bordbrett

Aluminium

Gerüstlänge

1,2 m

Gerüstbreite

0,75 m

Gerüsthöhe max.

5,2 m

Plattformlänge

1,12 m

Plattformbreite

0,61 m

Plattformhöhe max.

4,2 m

Einsatzbereich

Innenbereich
Außenbereich

Traglast

150 kg

Lastklasse Gerüst

3

Anzahl Personen max.

1

Montagevariante

3T

Standhöhe max.

4,2 m

Arbeitshöhe max.

6,2 m

Gewicht

109,5 kg

Transportmaß

1,20 x 0,75 x 1,58 m

EN-Norm

1004

WÜRTH Tower inklusive:
10 x
Aufbaurahmen für WÜRTH Tower/WÜRTH Tower Plus

AUFBAURAHM-(F.ROLLGERUEST-TOWER)

Menge: 10 x
2 x
Plattform für WÜRTH Tower/WÜRTH Tower Plus

PLTFORM-(F.GERUEST-TOWER)

Menge: 2 x
7 x
Geländerrahmen für WÜRTH Tower/WÜRTH Tower Plus

GLNDRRAHM-(F.GERUEST-TOWER)

Menge: 7 x
1 x
Bordbrettkranz für WÜRTH Tower/WÜRTH Tower Plus

BORDBRKRNZ-(F.GERUEST-TOWER/TOWERPLUS)

Menge: 1 x
4 x
Dreiecksausleger für WÜRTH Tower/WÜRTH Tower Plus

AUSLR-(F.GERUEST-TOWER)-3ECK

Menge: 4 x
4 x
Lenkrolle mit Spindel für WÜRTH Tower/WÜRTH Tower Plus

LENKROLL-(F.GERUEST-TOWER)-M.SPNDL

Menge: 4 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Treppenkit / Treppenkit Plus

TREPP-SET-(F.GERUEST-TOWER)

Erweiterungsset für den sicheren Einsatz des Tower / Tower Plus im Treppenhaus
x 1 St.
Materiallift Box

MATLLFT-BOX-4,2M

Stromlos betriebener Materiallift für den Tower, Tower Plus, Tower PROTECT 180/60 und Tower PROTECT 180/120
x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Schnellverschluss komplett

ET-SCHNELLVERSCHLUSS-KOMPLETT

Für Dreieckausleger der Tower-Serie
x 1 St.
Endkappen

ET-ENDKAPPEN

Für Dreieckausleger der Tower-Serie
x 4 St.
Auszugsstrebe

ET-AUSZUGSSTREBE

Für Plattform Tower/Tower Plus
x 2 St.
Kappe f. Auszugsstrebe

ET-KAPPE-F.AUSZUGSSTREBE

Für Plattform Tower/Tower Plus
x 2 St.