Alu-Stufenschiebeleiter
Alu-Stufenschiebeleiter
STUF-SHIEBLEI-2TLG-ALU-2X10STUF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bequemer und sicherer Stand im Überlappungsbereich der beiden Leiternteile durch doppelte Auftrittsfläche (2 Stufen hintereinander)
- Reduzierte Stolpergefahr beim Auf- und Abstieg da sich das Schiebeteil hinter der Unterleiter befindet und somit kein „Überhang“ entsteht
- 80mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für Trittsicherheit und einen bequemen, sicheren Stand
- Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Stufenverbindung
- Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität
- Erhöhte Stand- und Kippsicherheit aufgrund der Traverse
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Stufen | 2 x 10 |
Länge min./max. | 3,03-5,30 m |
Breite | 0.42 m |
Traversenlänge | 0.96 m |
Traversenabmessung | 64 x 25 mm |
Holmabmessung | 73 mm x 25 mm |
Stufenabstand | 283 mm |
Stufentiefe | 87 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Ja |
Anlegehöhe max. (bei 70° Neigung) | 4.96 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe max. | 3.90 m |
Arbeitshöhe max. | 5.40 m |
Reichhöhe max. | 5.90 m |
Gewicht | 16.1 kg |
Normen | EN 131 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!