Holz-Sprossenstehleiter
Holz-Sprossenstehleiter mit Kette
STEHLEI-HO-2X5SPRO
Art.-Nr. 0962933805
EAN 4099618442841
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sprossen aus Hartholz
- Am Scharnier integrierter Eimerhaken
- Mit Spannbolzen als Holmspanner
- Mit Transportsicherung am Leiternfuß
Datenblätter(X)
Werkstoff | Holz |
Werkstoff Holm | Holz |
Werkstoff Sprossen | Holz |
Anzahl Sprossen | 2 x 5 |
Länge | 1,5 m |
Breite (unten) / Breite (oben) | 510/400 mm |
Holmabmessung | 590 mm x 220 mm |
Sprossenabstand | 280 mm |
Sprossenabmessung | 20 x 50 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Nein |
Schrittlänge | 1,00 m |
Senkrechte Höhe | 1,39 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe | 0,76 m |
Arbeitshöhe | 2,26 m |
Reichhöhe | 2,76 m |
Gewicht | 7,70 kg |
Normen | EN 131 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!