Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Dach-Montageleiter

Dachmontageleiter
DMNTGLEI-ALU-NATUR-7SPRO-197CM

Art.-Nr. 0962933007

EAN 4045727691342

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dach-Montageleiter

Art.-Nr. 0962933007
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
Für Wartungs-, Installations- und Reinigungsarbeiten auf dem Dach
  • Durch Drehen der Leiter für Dachneigungen von ca. 15° bis 60° einsetzbar dank den Sprossen mit zwei unterschiedlich geneigten Trittflächen

  • Speziell konstruierte Holme aus stabilem Aluminiumprofil bieten eine hohe Durchbiegestabiliät

  • 36 mm breite, geriffelte Sprossen sorgen für eine hohe Trittsicherheit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Aluminiumfarben

Anzahl Sprossen

1 x 7

Länge

1,97 m

Breite

0,36 m

Traglast

150 kg

Holmabmessung

85 mm x 23 mm

Gewicht

4,4 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungslasche für das Verbinden von Dach-Montageleitern

VERBLA-F.DLEI

x 1 St.
Schnellsteck-Verbindungslasche für das sekundenschnelle Verbinden von Dach-Montageleitern

SHNLSTE-VERBLA-F.DMNTGLEI-ALU-L12CM

x 2 St.
Haltefinger

HALTFING-F.DLEI

Verhindert das Ausheben der Dach-Montageleiter aus dem Dachhaken
x 2 St.
Firstüberwurfbügel

ZB-FIRSTUEBRWURFBGL-DMNTGLEI

Zum Einhängen von Dach-Montageleitern am First