Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Transportrollen für Alu-Stufenstehleiter genietet/Alu-Stufenanlegeleiter genietet

Transportrollen für Stufenstehleiter
TRANROLL-F.STUFSTEHLEI-

Art.-Nr. 0962931939
EAN 4061975196033
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
  • Zum kraftsparenden und rückenschonenden Transport
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Rollendurchmesser

75 mm

Lieferumfang

1 Paar

Für Holmbreite

21 mm

Für Holmhöhe

85 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen