Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wand-Abstandshalter für alle Anlegeleitern zum Arbeiten an Dachüberständen

Wandabstandshalter für Leiter
WANDABSTHALT-F.LEI

Art.-Nr. 0962931922
EAN 4061975196682
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
  • Wandabstand stufenlos einstellbar von 60 – 120 cm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Für Sprossenbreite max.

33 mm

Für Sprossenhöhe max.

60 mm

Wandabstand min./max.

60-120 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen