Holmverlängerung

Holmverlängerung
ZB-HOLMVERL-F.UEBERSTIEG-ANLEGLTR

Art.-Nr. 0962931917

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Holmverlängerung

Art.-Nr. 0962931917
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
Universell für Alu-Anlegeleitern zum einfachen und sicheren Überstieg
  • Extrem sicher, da das Übersteigen einfach zwischen den Holmverlängerungen hindurch erfolgt

  • Je nach Dachneigung kann die Stellung in drei Positionen angepasst werden

  • Parallel zum Holm einklappbar, kann an der Leiter verbleiben, ohne beim Transport/der Aufbewahrung zu stören, bzw. die Leiter ist weiterhin auch als Anlegeleiter nutzbar.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium/Aluminium

Lieferumfang

1 Paar

Für Holmbreite

bis 25 mm

Für Holmhöhe

58-102 mm