Stationäre Plattform

Stationäre Plattform
ZB-STAT-PLATTFORM-LEI

Art.-Nr. 0962931916

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Stationäre Plattform

Art.-Nr. 0962931916
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
Zum Nachrüsten von Würth Alu-Sprossenleitern

Klappbar


Kann an der Leiter verbleiben ohne beim Transport oder der Aufbewahrung zu stören



Große geriffelte Plattform


Bequemer und sicherer Stand



Montage mittels Flügel-Schrauben


  • Die Plattform ist fest mit der Leiter verbunden

  • Kann bei Bedarf dennoch an einer anderen Stelle der Leiter montiert werden


Universell einsetzbar


Passt auf alle Würth Alu-Sprossenleitern (passt nicht für Holz-Leitern)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Breite

260 mm

Tiefe

265 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Ja

Belastung Gewicht max.

150 kg

Für Sprossenabmessung

28 x 28 mm

Für Sprossenabstand

280 - 285 mm