Leichte Plattformleiter mit langen Handläufen und großer Plattform
Leichte Plattformleiter
PLTFORMLEI-LEICHT-4STUF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die extra große Standplattform mit Riffelung, der hohe Sicherheitsbügel und die Handläufe als Geländer garantieren ein sicheres und komfortables Arbeiten auch über längere Zeiträume
- Die Handläufe sind einklappbar und sparen somit Zeit und Platz bei Transport und Lagerung
- Ablagemöglichkeit durch im Sicherheitsbügel integrierte Schale
- 84 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für eine hohe Trittsicherheit
- Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und zusätzliche Aussteifungsstreben sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen, Holm, Handläufe und Plattform aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
- Kann leicht in Gebrauchsstellung verschoben und zusammengeklappt transportiert werden mit den optional erhältlichen Transportrollen, Art. 0962931938
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogWerkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Stufen (einschl. Plattform) | 1 x 4 |
Länge | 2.2 m |
Breite (unten) / Breite (oben) | 0,60/0,38 m |
Holmabmessung | 20 mm x 86 mm |
Stufenabstand | 270 mm |
Stufentiefe | 84 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Ja |
Plattformhöhe | 1.00 m |
Plattformmaß | 380 x 370 mm |
Schrittlänge | 1.15 m |
Senkrechte Höhe | 2.00 m |
Traglast | 150 kg |
Standhöhe | 1.00 m |
Arbeitshöhe | 2.5 m |
Reichhöhe | 3.00 m |
Gewicht | 12.8 kg |
Normen | EN 131 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (1)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!