Gitterrost-Montageplattform kompakt und stabil, besonders geeignet für schmutzanfällige Arbeiten
Gitterrost-Montageplattform
ARBPLTFORM-GITTERROST-155X55CM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rutschsicher, Schmutz fällt einfach hindurch
- Schneller Aufbau und platzsparender Transport/Lagerung, da Steigteile klappbar sind
- Automatisches Einrasten der Steigteile in Gebrauchs-/Transportstellung
- 60 mm tiefe Breitsprossen mit rutschsicherer Riffelung sorgen für eine hohe Trittsicherheit
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff Plattform | Aluminium |
Länge x Breite | 1,99 x 0,77 m |
Plattformmaß | 1,55 x 0,55 m |
Traglast max. | 300 kg |
Standhöhe | 0.65 m |
Arbeitshöhe | 2.15 m |
Reichhöhe | 2.65 m |
Transportmaß | 1,6 x 0,77 x 0,15 m |
Gewicht | 16.6 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!