Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Alu-Vielzweckleiter

Alu-Vielzweckleiter
VZWLEI-ALU-4X4SPRO

Art.-Nr. 0962931624
EAN 4056807391298
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
Kofferraumleiter, flexibel einsetzbar als Anlege- und Stehleiter
  • Kompakt zusammenklappbar und somit platzsparend bei Transport und Lagerung

  • Stabile, automatisch einrastende Stahl-Drahtbügelgelenke

  • Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung

  • Sprossen aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität

  • Sicherer Stand dank der rutschhemenden 2-Komponenten-Traversenschuhe

  • Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
Hinweis

Die Traversen (inklusive Befestigungsmaterial) liegen der Leiter bei und können mit wenigen Handgriffen montiert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Anzahl Sprossen

4 x 4

Breite

0,35 m

Traversenlänge

0,85 m

Traversenabmessung

64 x 25 mm

Holmabmessung

64 mm x 25 mm

Sprossenabstand

283 mm

Sprossenabmessung

28 x 28 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Nein

Traglast

150 kg

Anlegeleiter: Länge

4,63 m

Anlegeleiter: Standhöhe

3,21 m

Anlegeleiter: Arbeitshöhe

4,71 m

Anlegeleiter: Reichhöhe

5,21 m

Anlegeleiter: Anlegehöhe (bei 70° Neigung)

4,36 m

Anlegeleiter mit Wandabstand: Standhöhe

2,4 m

Anlegeleiter mit Wandabstand: Arbeitshöhe

3,9 m

Anlegeleiter mit Wandabstand: Reichhöhe

4,4 m

Anlegeleiter mit Wandabstand: Anlegehöhe (bei 75° Neigung)

3,39 m

Stehleiter: Länge

2,36 m

Stehleiter: Standhöhe

1,54 m

Stehleiter: Arbeitshöhe

3,04 m

Stehleiter: Reichhöhe

3,54 m

Stehleiter: Schrittlänge

1,5 m

Stehleiter: Höhe senkrecht

2,25 m

Transportmaß

1,23 x 0,35 x 0,27 m

Gewicht

14,6 kg

Normen

EN 131

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wand-Abstandshalter für alle Anlegeleitern zum Arbeiten an Dachüberständen

WANDABSTHALT-F.LEI

x 1 St.
Sicherheitsspitze

SIHSP-F.TRAVLEI

Universell für Leitern mit Traverse
x 1 p
Abrutschsicherung

ABRUSI-F.TRAVLEI-ALU

Universell für Leitern mit Traverse
x 1 p
Fußverlängerung für Traversenleiter

FUVERL-F.TRAVLEI-ALU

Universell für Leitern mit Traverse
x 1 St.
Transportrollen für alle Alu-Sprossenleitern (außer Profi-Teleskopleiter) und Alu-Stufenstehleiter

TRANROLL-F.LEI

Gebördelte Ausführung
x 1 p
Eimerhaken

EIMRHAK-F.LEI

Universell für alle Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängeschale

EINHAENGSHAL-F.LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängetritt

EINHAENGTRITT-F.LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Prüfplakette

PRUEFPLKT-F.LEI

Zur Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Prüfung von Leitern
x 10 St.
Werkzeugablage

WZGABLG-(F.ALU-STEHLEI)

Universell für beidseitig begehbare Alu-Sprossen-Stehleitern
x 1 St.
Wandschutzplatte

WANDSHTZPL-F.ANLEGLEI-ALU-200X95MM

Universell für Anlegeleitern
x 1 p
Dachrinnenhalter

DRINHALT-F.LEI-ST-L145MM-B47MM

Universell für Leitern, die als Anlegeleitern eingesetzt werden können
x 1 p
Eimerhaken für gebördelte Leiter

ZB-EIMERHAKEN-LEI_GEBOERDELT

Universell für Leitern mit Stufen/Sprossen, die mittels Bördeltechnik mit dem Holm verbunden sind
x 1 St.
Handlauf klappbar

ZB-HANDLAUF-KLAPPBAR-LEI

Universell für alle gebördelten Würth-Leitern, bzw. gebördelte Leitern mit einem Sprossenabstand von 283 mm ab einer Größe von 7 Sprossen/Stufen. Zum sicheren und komfortablen Auf- und Absteigen, bzw. Arbeiten auf Leitern
x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Artikel-Aufkleber

ETIK-(F.VZWLEI-0962931624)-PVC

x 1 St.
Ersatzschuh für Leitern mit Alu-Traversen

ET-FUSS-LTR-TRAVERSE-97X66X46MM

x 2 St.
Ersatz-Traverse, Typ C für Alu-Vielzweckleiter

ET-TRAV-TYP-C-850MM

x 1 St.