Alu-Profi-Teleskopleiter

Alu-Profi-Teleskopleiter
TSKOPLEI-PROFI-ALU-4X3SPRO

Art.-Nr. 0962931413

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Alu-Profi-Teleskopleiter

Art.-Nr. 0962931413
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
Flexibel einsetzbar als Anlege-, Steh- und Treppenleiter, sowie als zwei separate Arbeitsböcke

Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand einstellbar


Als Stehleiter auch auf Treppen einsetzbar


Platzsparend bei Transport und Lagerung


Zusammenschiebar/Klappbar



Einfach zu bedienen, langlebig und sicher


  • Stabile, automatisch einrastende Sicherheits-Lamellengelenke

  • Höhenverstellung mittels robustem Rastergriff


Hohe Verwindungssteifigkeit


Vierfache Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung



Sehr gute Durchbiegestabilität


Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil



Sicherer Stand


Rutschhemende 2-Komponenten Leiterfüße



Trittsicherheit


Geriffelte Sprossen

Hinweis

Beim Einsatz als Anlegeleiter entspricht die Standbreite nicht der DIN EN 131-1



Die Erstellung eines Arbeitsgerüstes ist nur in Verbindung mit dem Alu-Profi-Teleskopleiter-Stabilisator-Set und nur bis 1m Höhe erlaubt!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Anzahl Sprossen

4 x 3

Holmabmessung

69 mm x 29 mm

Sprossenabstand

280 mm

Sprossenabmessung

25 x 25 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Nein

Traglast

150 kg

Anlegeleiter: Länge min./max.

1,96-3,08 m

Anlegeleiter: Breite

0,5 m

Anlegeleiter: Standhöhe max.

1,85 m

Anlegeleiter: Arbeitshöhe max.

3,35 m

Anlegeleiter: Reichhöhe max.

3,85 m

Anlegeleiter: Anlegehöhe max. (bei 70° Neigung)

2,9 m

Stehleiter: Länge min./max.

0,98-1,5 m

Stehleiter: Breite (unten/oben)

0,5/0,4 m

Stehleiter: Standhöhe max.

0,84 m

Stehleiter: Arbeitshöhe max.

2,34 m

Stehleiter: Reichhöhe max.

2,84 m

Stehleiter: Schrittlänge min./max.

0,72-1,07 m

Stehleiter: Höhe min./max.

0,97-1,50 m

Auflagehöhe als Montagebock min./max.

0,28-0,84 m

Transportmaß

1,03 x 0,5 x 0,2 m

Gewicht

11 kg

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wand-Abstandshalter

ZB-WANDABSTANDSHALTER-LEI

Für alle Anlegeleitern zum Arbeiten an Dachüberständen
x 1 St.
Dachrinnenhalter

ZB-DACHRINNENHALTER-LEI

Universell für Anlege- und Schiebeleitern
x 1 St.
Transportrollen

ZB-TRANROLL-TSKOPLEI

Für Alu-Profil-Teleskopleiter
x 1 p
Eimerhaken

ZB-EIMERHAKEN-LEI

Universell für alle Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängeschale

ZB-EINHAENGESCHALE-LEI

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängetritt

ZB-EINHAENGETRITT-LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Prüfplakette

ZB-PRUEFPLAKETTE-LEI

Zur Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Prüfung von Leitern
x 10 St.
Alu-Profi-Teleskopleiter-Stabilisator-Set

ZB-STABILISATOR-SET-TSKOPLEI

Zur Erstellung eines Arbeitspodests
x 1 St.
Alu-Teleskopdiele

ZB-TELESKOPDIELE-LEI-ALU-(176-300CM)

Die sehr stabile Alu-Teleskopdiele bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten z.B. als Behelfsgerüst oder eine flexible Arbeitsplattform in Verbindung mit den Alu-Profi-Teleskopleitern oder Alu-Montageböcken.
x 1 St.
Alu-Teleskopdiele

ZB-TELESKOPDIELE-LEI-ALU-(226-400CM)

Die sehr stabile Alu-Teleskopdiele bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten z.B. als Behelfsgerüst oder eine flexible Arbeitsplattform in Verbindung mit den Alu-Profi-Teleskopleitern oder Alu-Montageböcken.
x 1 St.
Fußverlängerung

ZB-FUSSVERLAENGERUNG-LEI-TSKOP

Für Alu-Profi-Teleskopleitern
x 1 St.
Stationäre Plattform

ZB-STAT-PLATTFORM-LEI

Zum Nachrüsten von Würth Alu-Sprossenleitern
x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Artikel-Aufkleber

ZB-ETIK-TSKOPLEI-PROFI-ALU-0962931413

Menge: 1 x
1 x
Innenleiter

ET-INNENLTR-(F.TSKOPLTR-ALU-0962931413)

Beschreibung: Für Alu-Profi-Teleskopleiter
Menge: 1 x
1 x
Außenleiter

ET-AUSSENLTR-(F.TSKOPLTR-ALU-0962931413)

Beschreibung: für Alu-Profi-Teleskopleiter
Menge: 1 x
1 x
Lamellengelenk

ET-LAMELLENGELENK-(F.TSKOPLEITER-PROFI)

Beschreibung: Für Alu-Profi-Teleskopleiter
Menge: 1 x
1 x
Rastergriff mit Bolzen

ET-RASTERGRIFF-M.BLZ-(F.TSKOPLTR-PROFI

Beschreibung: Für Alu-Profi-Teleskopleiter
Menge: 1 x
1 x
Abdeckkappe mit Aussparung

ET-ABDEKA-M.AUSSPAR-(F.TSKOPLTR-PROFI)

Beschreibung: Für Alu-Profi-Teleskopleiter
Menge: 1 x
1 x
Abdeckpappe ohne Aussparung

ET-ABDEKA-O.AUSSPAR-(F.TSKOPLTR-PROFI)

Beschreibung: Für Alu-Profi-Teleskopleiter
Menge: 1 x
1 x
Gelenkgriff

ET-GELENKGRIFF-(F.TSKOPLTR-PROFI)

Beschreibung: Für Alu-Profi-Teleskopleiter
Menge: 1 x
1 x
Ersatzfuß innen

ET-FUSS-LTR-TELESKOP-61X50X27MM

Beschreibung: Für Alu-Profi-Teleskopleitern
Menge: 1 x
1 x
Ersatzfuß außen

ET-FUSS-LTR-TELESKOP-78X37X64MM

Beschreibung: Für Alu-Profi-Teleskopleitern.
Menge: 1 x