Alu-Allzweckleiter
Alu-Allzweckleiter 3-teilig mit Traverse
ALLZWLEI-3TLG-ALU-3X12SPRO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste Führungsbeschläge mit Gleitlagern aus abriebsfestem Kunststoff sorgen für einen sicheren, verdrehfesten Halt der Leiternteile
- Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Sprossen aus Alu-Strangpressprofil
- Sicherer Stand dank den rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterfüße/Traversenschuhe
- Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
- Mit dem Zubehör "Verbindungsplatten" auch als Treppenleiter nutzbar
- Durch die Leiterfüße an beiden Enden und die beidseitig geriffelten Sprossen ist das Schiebeteil bei den beiden Typen 2x8 und 2x10 beidseitig einsetzbar. Beim Typ 3x12 ist das Schiebeteil nicht abnehmbar
Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |
Anzahl Sprossen | 3 x 12 |
Traversenlänge | 1,21 m |
Traversenabmessung | 98 x 46 mm |
Holmabmessung | 97 mm x 25 mm |
Sprossenabstand | 283 mm |
Sprossenabmessung | 28 x 28 mm |
Standfläche nach TRBS 2121-2 | Nein |
Traglast | 150 kg |
Anlegeleiter: Länge min./max. | 3,55-8,65 m |
Anlegeleiter: Standhöhe max. | 7,16 m |
Anlegeleiter: Arbeitshöhe max. | 8,66 m |
Anlegeleiter: Reichhöhe max. | 9,16 m |
Anlegeleiter: Anlegehöhe (bei 70° Neigung) | 8,18 m |
Stehleiter mit Schiebeteil: Länge min./max. | 3,55-6,10 m |
Stehleiter mit Schiebeteil: Standhöhe max. | 4,50 m |
Stehleiter mit Schiebeteil: Reichhöhe max. | 6,50 m |
Stehleiter mit Schiebeteil: Schrittlänge | 2,25 m |
Stehleiter mit Schiebeteil: Höhe senkrecht min./max. | 3,37-5,79 m |
Stehleiter ohne Schiebeteil: Länge | 3,55 m |
Stehleiter ohne Schiebeteil: Standhöhe | 2,63 m |
Stehleiter ohne Schiebeteil: Arbeitshöhe | 4,13 m |
Stehleiter ohne Schiebeteil: Reichhöhe | 4,63 m |
Stehleiter ohne Schiebeteil: Schrittlänge | 2,25 m |
Stehleiter ohne Schiebeteil: Höhe senkrecht | 3,37 m |
Transportmaß | 3,55 x 0,49 x 0,24 m |
Gewicht | 28,5 kg |
Normen | EN 131 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!