Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Alu-Leitertritt

Leiterntritt
LEITRITT-ALU-2X3STUF

Art.-Nr. 0962930703
EAN 4056807163338
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
Stufen mit geprüfter Rutschhemmung
  • Die extra große Standplattform mit Riffelung sorgt für ein sicheres und komfortables Arbeiten

  • Beidseitig begehbar und zusammenklappbar

  • Mit einem weiteren Leiterntritt und bis zu zwei Würth-Teleskopdielen nebeneinander zu einer großzügigen Arbeitsplattform erweiterbar

  • Der kleine Spalt in der Plattform dient als "Handgriff" für das Tragen, ohne dass die Finger gequetscht werden, bzw. auch als Einhakpunkt für die Würth-Teleskopdiele

  • 85 mm tiefe Stufen mit geriffelter Oberfläche, Rutschfestigkeitsklasse R12 gemäß DIN 51130, sorgen für Trittsicherheit

  • Holm-/Sprossenverbindung mit Spezialnieten und zusätzliche Aussteifungsstreben sorgen für eine hohe Robustheit und gute Verwindungssteifigkeit

  • Sehr gute Durchbiegestabilität, da Stufen und Holm aus Alu-Strangpressprofil gefertigt sind
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Anzahl Stufen (einschl. Plattform)

2 x 3

Länge

0,71 m

Breite (unten) / Breite (oben)

0,67/0,61 m

Holmabmessung

85,8 mm x 20,5 mm

Stufenabstand

185 mm

Stufentiefe

85 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Ja

Plattformhöhe

0,56 m

Plattformmaß

39 x 61 cm

Schrittlänge

0,88 m

Traglast

150 kg

Standhöhe

0,56 m

Arbeitshöhe

2,06 m

Reichhöhe

2,56 m

Transportmaß

0,71 x 0,67 x 0,36 m

Gewicht

9,2 kg

Normen

EN 14183

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Prüfplakette

PRUEFPLKT-F.LEI

Zur Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Prüfung von Leitern
x 10 St.
Transportrollen für Alu-Stufenstehleiter genietet/Alu-Stufenanlegeleiter genietet

TRANROLL-F.STUFSTEHLEI-

x 1 p
Alu-Teleskopdiele

ZB-TELESKOPDIELE-LEI-ALU-(176-300CM)

Die sehr stabile Alu-Teleskopdiele bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten z.B. als Behelfsgerüst oder eine flexible Arbeitsplattform in Verbindung mit den Alu-Profi-Teleskopleitern oder Alu-Montageböcken
x 1 St.
Alu-Teleskopdiele

ZB-TELESKOPDIELE-LEI-ALU-(226-400CM)

Die sehr stabile Alu-Teleskopdiele bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten z.B. als Behelfsgerüst oder eine flexible Arbeitsplattform in Verbindung mit den Alu-Profi-Teleskopleitern oder Alu-Montageböcken
x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzfuß-Set für Alu-Stufenstehleiter, Leiterntritt

ET-FUSS-STUFENSTEHLEITER-4TLG-89X27X23MM

x 1 St.
Artikel-Aufkleber

ETIK-(F.LEI-0962930703)-PVC

x 1 St.