Alu-Allzweckleiter

Alu-Allzweckleiter 3-teilig mit Traverse
ALLZWLEI-3TLG-ALU-3X8SPRO

Art.-Nr. 0962930608

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Alu-Allzweckleiter

Art.-Nr. 0962930608
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
Flexibel einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter. Erfüllt die Traversenpflicht gemäß neuer DIN EN 131.

Sicherer, verdrehfester Halt der Leiternteile


Robuste Führungsbeschläge mit Gleitlagern aus abriebsfestem Kunststoff



Hohe Verwindungssteifigkeit


Vierfache Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung



Sehr gute Durchbiegestabilität


Sprossen aus Alu-Strangpressprofil



Sicherer Stand


Rutschhemende 2-Komponenten Leiterfüße/Traversenschuhe



Trittsicherheit


Geriffelte Sprossen



Separat als Anlegeleiter einsetzbar (Schiebeleiter Typ 3x12)


Zweiteilige Traverse



Von beiden Seiten einsetzbar (Schiebeleiter Typ 3x8 und 3x10)


  • Leiterfüße unten und oben

  • Beidseitig geriffelte Sprossen


Mit dem Zubehör "Verbindungsplatten" auch als Treppenleiter nutzbar

Hinweis

Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Anzahl Sprossen

3 x 8

Traversenlänge

0,95 m

Traversenabmessung

64 x 25 mm

Holmabmessung

64 mm x 25 mm

Sprossenabstand

283 mm

Sprossenabmessung

28 x 28 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Nein

Anlegeleiter: Länge min./max.

2,42-5,25 m

Anlegeleiter: Standhöhe max.

3,9 m

Anlegeleiter: Arbeitshöhe max.

5,4 m

Anlegeleiter: Reichhöhe max.

5,9 m

Anlegeleiter: Anlegehöhe (bei 70° Neigung)

4,9 m

Stehleiter mit Schiebeteil: Länge min./max.

2,4-3,9 m

Stehleiter mit Schiebeteil: Standhöhe max.

2,9 m

Stehleiter mit Schiebeteil: Arbeitshöhe max.

4,4 m

Stehleiter mit Schiebeteil: Reichhöhe max.

4,9 m

Stehleiter mit Schiebeteil: Schrittlänge

1,55 m

Stehleiter mit Schiebeteil: Höhe senkrecht min./max.

2,30-3,65 m

Stehleiter ohne Schiebeteil: Länge

2,42 m

Stehleiter ohne Schiebeteil: Standhöhe

1,5 m

Stehleiter ohne Schiebeteil: Arbeitshöhe

3 m

Stehleiter ohne Schiebeteil: Reichhöhe

3,5 m

Stehleiter ohne Schiebeteil: Schrittlänge

1,55 m

Stehleiter ohne Schiebeteil: Höhe senkrecht

2,3 m

Schiebeleiter einzeln: Länge

2,4 m

Schiebeleiter einzeln: Standhöhe

1,21 m

Schiebeleiter einzeln: Arbeitshöhe

2,71 m

Schiebeleiter einzeln: Reichhöhe

3,21 m

Schiebeleiter einzeln: Anlegehöhe (bei 70° Neigung)

2,3 m

Transportmaß

2,42 x 0,48 x 0,18 m

Gewicht

14,9 kg

Normen

EN 131

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Anlegeleitern

ZB-NACHRSTUF-ANLEGLEI-ALU-SET-B2

Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2
x 1 St.
Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Anlegeleitern

ZB-NACHRSTUF-ANLEGLEI-ALU-SET-B3

Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2
x 1 St.
Stationäre Plattform

ZB-STAT-PLATTFORM-LEI

Zum Nachrüsten von Würth Alu-Sprossenleitern
x 1 St.
Holmverlängerung

ZB-HOLMVERL-F.UEBERSTIEG-ANLEGLTR

Universell für Alu-Anlegeleitern zum einfachen und sicheren Überstieg
x 1 St.
Dachrinnenhalter

ZB-DACHRINNENHALTER-LEI

Universell für Anlege- und Schiebeleitern
x 1 St.
Sicherheitsspitze

ZB-SICHERHEITSSPITZEN-LEI-M.TRAV

Universell für Leitern mit Traverse
x 1 p
Abrutschsicherung

ZB-ABRUTSCHSICHERUNG-LEI-M.TRAV

Universell für Leitern mit Traverse
x 1 p
Fußverlängerung

ZB-FUSSVERLAENGERUNG-LEI-M.TRAV

Universell für Leitern mit Traverse
x 1 St.
Transportrollen

ZB-TRANROLL-LEI

Für Alu-Leitern (außer Profi-Teleskop-, Stufenstehleiter/Stufenstehleiter mit Plattform)
x 1 p
Wandschutzplatte

ZB-WANDSCHUTZPLATTE-LEI

Universell für Anlegeleitern
x 1 p
Eimerhaken

ZB-EIMERHAKEN-LEI

Universell für alle Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängeschale

ZB-EINHAENGESCHALE-LEI

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängetritt

ZB-EINHAENGETRITT-LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Verbindungsplatten

ZB-VERBINDUNGSPLATTE-LEI-ALLZW

Für die Verwendung der Alu-Allzweckleitern als Stehleiter auf unebenen Böden und Treppen
x 1 St.
Prüfplakette

ZB-PRUEFPLAKETTE-LEI

Zur Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Prüfung von Leitern
x 10 St.
Wand-Abstandshalter

ZB-WANDABSTANDSHALTER-LEI

Für alle Anlegeleitern zum Arbeiten an Dachüberständen
x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Ersatzfuß

ET-FUSS-LTR-67X50X30MM

Beschreibung: Für Alu-Leiter
Menge: 1 x
1 x
Ersatzschuh

ET-FUSS-LTR-TRAVERSE-97X66X46MM

Beschreibung: Für Leitern mit Alu-Traversen
Menge: 1 x
1 x
Ersatz-Traverse, Typ B

ET-TRAV-TYP-B-900MM

Beschreibung: Für Alu-Allzweckleiter, Ausführung ab 2018
Menge: 1 x
1 x
Artikel-Aufkleber

ZB-ETIK-ALLZWLEI-3TLG-ALU-0962930608

Menge: 1 x
1 x
Gurtband

ET-GRTBA-ALLZWLTR-ALU-0962931308/608

Beschreibung: Für Alu-Leitern
Menge: 1 x
1 x
Schiebeteil

ET-SHIEBTEIL-(F.ALLZWLTR-ALU-0962930608)

Beschreibung: Für Alu-Allzweckleiter
Menge: 1 x
1 x
Mittelteil

ET-MITTLTEIL-(F.ALLZWLTR-ALU-0962930608)

Beschreibung: für Alu-Allzweckleiter
Menge: 1 x
1 x
Unteres Leiternteil

ET-LTR-UNTEN-(F.ALLZWLTR-ALU-0962930608)

Beschreibung: Für Alu-Allzweckleiter
Menge: 1 x
1 x
Haken

ET-HAKEN-(F.ALLZWLTR-ALU-3X8)

Beschreibung: Für Alu-Allzweckleiter
Menge: 1 x