Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Alu-Schiebeleiter 2-teilig

Alu-Schiebeleiter 2-teilig mit Traverse EN 131
SHIEBLEI-2TLG-ALU-TRAV-2X18SPRO

Art.-Nr. 0962930218

EAN 4058794064711

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Alu-Schiebeleiter 2-teilig

Art.-Nr. 0962930218
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
  • Leichtgängiges Ein- und Ausfahren

  • Robuste Führungsbeschläge mit Gleitlagern aus abriebsfestem Kunststoff bieten einen sicheren, verdrehfesten Halt der Leiternteile

  • Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung

  • Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität

  • Sicherer Stand dank der rutschhemenden 2-Komponenten Leiterfüße/Traversenschuhe

  • Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit

  • Erhöhte Stand-, Kippsicherheit dank der Traverse

  • Durch die Leiterfüße an beiden Enden und die beidseitig geriffelten Sprossen ist das Schiebeteil beidseitig einsetzbar (Typ 2x8, Typ 2x10)
Hinweis

Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Anzahl Sprossen

2 x 18

Länge min./max.

5,25-9,49 m

Breite

0,43 m

Traversenlänge

1,20 m

Traversenabmessung

64 x 25 mm

Holmabmessung

97 mm x 25 mm

Sprossenabstand

283 mm

Sprossenabmessung

28 x 28 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Nein

Anlegehöhe max. (bei 70° Neigung)

8,96 m

Traglast

150 kg

Standhöhe max.

7,46 m

Arbeitshöhe max.

8,96 m

Reichhöhe max.

9,46 m

Gewicht

27 kg

Normen

EN 131

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Anlegeleitern

NACHRSTUF-F.ANLEGLEI-ALU

Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2. Mit geprüfter Rutschhemmung
x 1 St.
Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Anlegeleitern

NACHRSTUF-F.ANLEGLEI-ALU

Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2. Mit geprüfter Rutschhemmung
x 1 St.
Sicherheitsspitze

SIHSP-F.TRAVLEI

Universell für Leitern mit Traverse
x 1 p
Fußverlängerung für Traversenleiter

FUVERL-F.TRAVLEI-ALU

Universell für Leitern mit Traverse
x 1 St.
Transportrollen für alle Alu-Sprossenleitern (außer Profi-Teleskopleiter) und Alu-Stufenstehleiter

TRANROLL-F.LEI

Gebördelte Ausführung
x 1 p
Wandschutzplatte

WANDSHTZPL-F.ANLEGLEI-ALU-200X95MM

Universell für Anlegeleitern
x 1 p
Eimerhaken

EIMRHAK-F.LEI

Universell für alle Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängeschale

EINHAENGSHAL-F.LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängetritt

EINHAENGTRITT-F.LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Prüfplakette

PRUEFPLKT-F.LEI

Zur Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Prüfung von Leitern
x 10 St.
Wand-Abstandshalter für alle Anlegeleitern zum Arbeiten an Dachüberständen

WANDABSTHALT-F.LEI

Wandabstand stufenlos einstellbar von 60 – 120 cm
x 1 St.
Stationäre Plattform

STAPLTFORM-F.LEI

Zum Nachrüsten von Würth Alu-Sprossenleitern
x 1 St.
Holmverlängerung

HOLMVERL-F.UEBERSTIEG-ANLEGLTR

Universell für Alu-Anlegeleitern zum einfachen und sicheren Überstieg
x 1 St.
Dachrinnenhalter

DRINHALT-F.LEI-ST-L145MM-B47MM

Universell für Leitern, die als Anlegeleitern eingesetzt werden können
x 1 p
Eimerhaken für gebördelte Leiter

ZB-EIMERHAKEN-LEI_GEBOERDELT

Universell für Leitern mit Stufen/Sprossen, die mittels Bördeltechnik mit dem Holm verbunden sind
x 1 St.
Handlauf klappbar

ZB-HANDLAUF-KLAPPBAR-LEI

Universell für alle gebördelten Würth-Leitern, bzw. gebördelte Leitern mit einem Sprossenabstand von 283 mm ab einer Größe von 7 Sprossen/Stufen. Zum sicheren und komfortablen Auf- und Absteigen, bzw. Arbeiten auf Leitern
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzschuh für Leitern mit Alu-Traversen

ET-FUSS-LTR-TRAVERSE-97X66X46MM

x 2 St.
Ersatz-Traverse, Typ A für Alu-Anlege-, Schiebe- und Seilzugleiter

ET-TRAV-TYP-A-1200MM

x 1 St.
Artikel-Aufkleber

ETIK-(F.LEI-0962930218)-PVC

Enthalten sind Produktaufkleber und Piktogrammaufkleber
x 1 St.
Schiebeteil für Alu-Schiebeleiter

ET-SHIEBTEIL-(F.SHIEBLTR-ALU-0962930218)

x 1 St.
Unteres Leiternteil für Alu-Schiebeleiter

ET-LTR-UNTEN-(F.SHIEBLTR-ALU-0962930218)

x 1 St.
ET-BEFESTIGUNGS-SET-F.TRAV

ET-BEFESTIGUNGS-SET-F.TRAV

x 1 St.
Ersatzfuß für Alu-Leiter

ET-FUSS-LTR-100X53X30MM

x 2 St.
Alu-Nachrüst-Traverse

ZB-NACHRUESTTRAV-LEI-1,2M

Zum einfachen und schnellen Nachrüsten von Alu-Anlegeleitern, Alu-Schiebeleitern und Alu-Seilzugleitern
x 1 St.
Artikel-Aufkleber

ETIK-(F.SHIEBLEI-0962931218)-PVC

Enthalten sind Produktaufkleber und Piktogrammaufkleber
x 1 St.
Schiebeteil für Alu-Schiebeleiter

ET-SHIEBTEIL-(F.SHIEBLTR-ALU-0962931218)

x 1 St.
Unteres Leiternteil für Alu-Schiebeleiter

ET-LTR-UNTEN-(F.SHIEBLTR-ALU-0962931218)

x 1 St.
Haken für Alu-Schiebeleiter

ET-HAKEN-(F.SCHIEBELTR-ALU-2X14/16/18)