Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Alu-Sprossenanlegeleiter

Alu-Anlegeleiter
ANLEGLEI-ALU-TRAV-20SPRO

Art.-Nr. 0962930120

EAN 4058794064681

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Alu-Sprossenanlegeleiter

Art.-Nr. 0962930120
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
Leicht und robust
  • Hohe Verwindungssteifigkeit durch die vierfache Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung

  • Sprossen und Holm aus Alu-Strangpressprofil, somit sehr gute Durchbiegestabilität

  • Sicherer Stand dank den rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterfüße/Traversenschuhe

  • Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit

  • Durch die Leiterfüße an beiden Enden und die beidseitig geriffelten Sprossen ist die Leiter beidseitig einsetzbar (Leiterlänge < 3m)

  • Erhöhte Stand- und Kippsicherheit aufgrund der Traverse (Leiterlänge ≥ 3m)
Hinweis

Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

Anzahl Sprossen

1 x 20

Länge

5,81 m

Breite

0,43 m

Traversenlänge

1 m

Traversenabmessung

64 x 25 mm

Holmabmessung

84 mm x 25 mm

Sprossenabstand

283 mm

Sprossenabmessung

28 x 28 mm

Standfläche nach TRBS 2121-2

Nein

Anlegehöhe (bei 70° Neigung)

5,47 m

Traglast

150 kg

Standhöhe

4,21 m

Arbeitshöhe

5,71 m

Reichhöhe

6,21 m

Gewicht

12,2 kg

Normen

EN 131

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sicherheitsspitze

SIHSP-F.TRAVLEI

Universell für Leitern mit Traverse
x 1 p
Fußverlängerung für Traversenleiter

FUVERL-F.TRAVLEI-ALU

Universell für Leitern mit Traverse
x 1 St.
Transportrollen für alle Alu-Sprossenleitern (außer Profi-Teleskopleiter) und Alu-Stufenstehleiter

TRANROLL-F.LEI

Gebördelte Ausführung
x 1 p
Wandschutzplatte

WANDSHTZPL-F.ANLEGLEI-ALU-200X95MM

Universell für Anlegeleitern
x 1 p
Eimerhaken

EIMRHAK-F.LEI

Universell für alle Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängeschale

EINHAENGSHAL-F.LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Alu-Einhängetritt

EINHAENGTRITT-F.LEI-ALU

Universell für Sprossenleitern
x 1 St.
Prüfplakette

PRUEFPLKT-F.LEI

Zur Dokumentation der gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Prüfung von Leitern
x 10 St.
Wand-Abstandshalter für alle Anlegeleitern zum Arbeiten an Dachüberständen

WANDABSTHALT-F.LEI

Wandabstand stufenlos einstellbar von 60 – 120 cm
x 1 St.
Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Anlegeleitern

NACHRSTUF-F.ANLEGLEI-ALU

Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2. Mit geprüfter Rutschhemmung
x 1 St.
Nachrüst-Stufe für Alu-Sprossen-Anlegeleitern

NACHRSTUF-F.ANLEGLEI-ALU

Bequemer und sicherer Stand gemäß TRBS 2121 Teil 2. Mit geprüfter Rutschhemmung
x 1 St.
Stationäre Plattform

STAPLTFORM-F.LEI

Zum Nachrüsten von Würth Alu-Sprossenleitern
x 1 St.
Holmverlängerung

HOLMVERL-F.UEBERSTIEG-ANLEGLTR

Universell für Alu-Anlegeleitern zum einfachen und sicheren Überstieg
x 1 St.
Dachrinnenhalter

DRINHALT-F.LEI-ST-L145MM-B47MM

Universell für Leitern, die als Anlegeleitern eingesetzt werden können
x 1 p
Eimerhaken für gebördelte Leiter

ZB-EIMERHAKEN-LEI_GEBOERDELT

Universell für Leitern mit Stufen/Sprossen, die mittels Bördeltechnik mit dem Holm verbunden sind
x 1 St.
Handlauf klappbar

ZB-HANDLAUF-KLAPPBAR-LEI

Universell für alle gebördelten Würth-Leitern, bzw. gebördelte Leitern mit einem Sprossenabstand von 283 mm ab einer Größe von 7 Sprossen/Stufen. Zum sicheren und komfortablen Auf- und Absteigen, bzw. Arbeiten auf Leitern
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Ersatzschuh für Leitern mit Alu-Traversen

ET-FUSS-LTR-TRAVERSE-97X66X46MM

x 2 St.
Ersatz-Traverse, Typ A für Alu-Anlege-, Schiebe- und Seilzugleiter

ET-TRAV-TYP-A-1000MM

x 1 St.
Artikel-Aufkleber

ETIK-(F.LEI-0962930120)-PVC

Enthalten sind Produktaufkleber und Piktogrammaufkleber
x 1 St.
ET-BEFESTIGUNGS-SET-F.TRAV

ET-BEFESTIGUNGS-SET-F.TRAV

x 1 St.
Ersatzfuß für Alu-Leiter

ET-FUSS-LTR-88X53X30MM

x 2 St.