System-Werkstattwagen BASIC 8.4

Werkstattwagen Basic 8.4 Sonderedition
WRKSTWG-BASIC-8.4-7SL-DEUTSCHLAND

Art.-Nr. 0962641170

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

System-Werkstattwagen BASIC 8.4

Art.-Nr. 0962641170

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Werkstattwagen in einzigartigem Design, der dank des Systemmaßes mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY System-Welt bestückt werden kann.

Komfortables Bewegen des Wagens


Stabiler Seitengriff



Vielfältiges Zubehörprogramm


Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen



Schubladen mit Vollauszug, zweistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen

Typbezeichnung

BASIC 8.4

Ausführung Schubladen

5 Schubladen, B 466 x T 366 x H 69 mm
2 Schubladen, B 466 x T 366 x H 149 mm

Farbe

Verkehrsschwarz RAL 9017

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

665 x 393 x 964 mm

Anzahl Rollen

4 STK

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Anzahl Schubladen

7 STK

Werkstoff

Stahlblech

Auszugsart

Vollauszug
Kugelgelagert

Traglast

250 kg

Traglast Schublade

25 kg

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen