Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Etagenwagen

Tischwagen Stahlrohr
TIWG-(3 LADEFLAECHEN)-990X590MM

Art.-Nr. 0962400204

EAN 4048539433858

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Etagenwagen

Art.-Nr. 0962400204
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
Aus Stahlrohr und Winkelstahl
  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Rollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt

  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3

  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor

  • Holzladeflächen sind unten im Winkelrahmen befestigt

  • Der überstehende Rand ist ca. 15 mm hoch

  • Profilstahlrahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Ladeflächen

3 STK

Ladeflächenbreite x Ladeflächentiefe

990 x 590 mm

Breite

1190 mm

Tiefe

600 mm

Ladeflächenhöhe

190 mm, 505 mm, 820 mm

Griffhöhe

810 mm

Traglast

300 kg

Rohrdurchmesser

26,9 mm

Produktgewicht (per Stück)

30000,000 g

Werkstoff Rad

TPE

Werkstoff Ladefläche

Mitteldichte Faserplatte

Raddurchmesser

125 mm

Farbe

Enzianblau RAL 5010

Ersatzteile für dieses Produkt:
Bockrolle für Etagen- und Tischwagen

BOCKROLL-F.ETAGWG-125MM

x 1 St.
Lenkrolle mit Feststeller für Etagen- und Tischwagen

LENKROLL-F.ETAGWG-125MM