Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ORSY®BULL-Kombibox Frontlader Serie 5

ORSY BULL Kombibox Frontlader Serie 5
SYSBOX-KOMBI-FRNTLDR-2SL-5-H400
ORSYBULL

Art.-Nr. 0962330064
EAN 4050641981882
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
Eine Transport- und Werkzeugbox für mehr Ordnung und Übersicht, Kombination aus Frontlader und Schubladen

Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus



Sicher


Jede Box ist mit einem Schloss ausgerüstet, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

592 x 390 x 400 mm

Anzahl Schubladen

2 STK

Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß-Schublade)

480 x 335 x 62 mm

Traglast Schublade

25 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapterblech für Arbeitsplatte ORSY®BULL

ET-ADAPTERBLECH-PAAR-ARBPL-ORSYBULL

Adapterblech zur Montage einer Arbeitsplatte auf die Systembox ORSY®BULL
x 1 St.
ORSY®BULL Kragarmregal Serie 5

KRAGARMRGL-5

ORSYBULL
Zur stationären Lagerung von ORSY®BULL-Boxen Serie 5
x 1 St.
KOFFRVERSHL-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-2STK Maschinenkoffer ORSY BULL

KOFFRVERSHL-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-2STK

ORSY200
x 1 St.
ORSY®BULL Fachboden Serie 5/7 für ORSY®BULL Frontlader Serie 5/7

FACHBOD-5-592X390MM

ORSYBULL
x 1 St.
ORSY®BULL Trennelement-Basis-Satz

TRENNELEM-SORT-5-62MM

ORSYBULL
Zur Inneneinteilung von ORSY®BULL-Schubladenboxen
x 1 St.
ORSY®BULL Schubladentrennschiene Serie 5/7

TRENNELEM-5/7-4STK-62MM

ORSYBULL
Zur weiteren Unterteilung von Schubladenbox in Verbindung mit Basis-Satz.
x 1 St.
ORSY®BULL Tragegriff Serie 5/7

TRFGRF-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-SERIE5/7

ORSYBULL
Zusätzlicher, praktischer Griff für den Transport von ORSY®BULL-Boxen mit einer Höhe von 203 mm.
x 1 St.
ORSY®BULL Arbeitsplatte Serie 5

ARBPL-5-620X430X20MM

ORSYBULL
Multiplexplatte, Buche natur
x 1 St.
ORSY®BULL Arbeitsplatte Serie 5

ARBPL-5-1500X700X25MM

ORSYBULL
Multiplexplatte, Buche natur
x 1 St.
ORSY®BULL Arbeitsplatte Serie 5 mit integriertem Klappfuß

ARBTI-KLAPPFUSS-5-1200X500X25MM

ORSYBULL
Multiplexplatte, Buche natur
x 1 St.
ORSY®BULL Arbeitsplatte mit Abrollrand Serie 5

ARBPL-ORSYBULL-SERIE5-PREMIUM

Lackierte Multiplexplatte
x 1 St.
ORSY®BULL Fahrwagen

FAHRWG-SERIE5-225KG

ORSYBULL
Stabiler Fahrwagen für ORSY®BULL-Boxen Serie 5
x 1 St.
ORSY®BULL Rolle Serie 5/7

FAHRROLL-5/7-2STK

ORSYBULL
Für den leichten Transport von ORSY® BULL-Boxen
x 1 St.
Schloss für ORSY®BULL Top- und Frontlader

SHLO-5/7-2SHLS

ORSYBULL
Inklusive 2 Schlüssel
x 1 St.
ORSY®BULL Schließbügel

SHLBGL-KOPPELUNG-5/7-2STK

ORSYBULL
Zur Verriegelung des Koppelelementes
x 1 St.
ORSY®BULL Montageschiene

BEFELEM-5/7-SCHIENE-BODEN

ORSYBULL
Zur sicheren Befestigung der ORSY®BULL-Boxen Serie 5/7 am Boden
x 1 St.
ORSY®BULL Montageelement Boden

BEFELEM-5/7-BODEN

ORSYBULL
Zur sicheren Befestigung der ORSY®BULL-Boxen Serie 5/7 am Boden. Kann zusätzlich mit einem Vorhängeschloss gesichert werden
x 1 St.
ORSY®BULL Montageelement Wand

BEFELEM-5/7-WAND

ORSYBULL
Zur zusätzlichen Sicherung mehrerer gestapelten ORSY®BULL-Boxen Serie 5/7 in Verbindung mit Montageelement Boden, bei stationärer Lagerung
x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Gumminippel für ORSY®Bull Kombibox

ET-GUMMINIPPEL-ORSYBULL-KOMBIBOX

Passend für die ORSY®Bull Kombibox Toplader Serie 5 und Serie 7
x 1 St.
Koppelelement für ORSY®BULL

ET-KOPPELELEMENT-ORSYBULL

ORSYBULL
x 1 St.
Schubladenverriegelung für ORSY®BULL

ET-SCHUBLADENVERRIEGELUNG

ORSYBULL
x 1 St.
Gummikoppelelement für ORSY®BULL

ET-GUMMIKOPPELELEMENT-ORSYBULL

ORSYBULL
x 1 St.
Verschlusselement (Satz) für ORSY®BULL

ET-VERSCHLUSSELEMENTSATZ

ORSYBULL
x 1 St.
Schubladenauszug für ORSY®BULL

ET-SCHUBLADENAUSZUGPAAR

ORSYBULL
x 1 St.