ORSY®BULL-Schubladenbox Serie 5

ORSY BULL - Schubladenbox Serie 5
SYSBOX-5SL-5-H400
ORSYBULL

Art.-Nr. 0962330042

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ORSY®BULL-Schubladenbox Serie 5

Art.-Nr. 0962330042
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
Optimal geeignet für Ihre Werkzeuge und Kleinteile. Einteilung mit Trennelementen und System-Einlagen möglich. Schubladen sind mit Zentralverriegelung und Einzelsicherung erhältlich.

Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.



Sicher


Jede Box ist mit einem Schloss ausgerüstet, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

592 x 390 x 400 mm

Anzahl Schubladen

5 Stck

Ausführung Schubladen

5 Schubladen, B 480 x T 335 x H 62 mm

Traglast Schublade

25 kg

Produktgewicht (per Stück)

15750 g

Inhalt

50 l

Anzahl Schlüssel

2 Stck

ORSY®BULL-Schubladenbox Serie 5 inklusive:

1 x
Schloss für ORSY®BULL Schubladenbox

SHLO-5/7-SL-2SHLS

ORSYBULL
Beschreibung: Inklusive 2 Schlüssel
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapterblech für Arbeitsplatte ORSYbull

ET-ADAPTERBLECH-PAAR-ARBPL-ORSYBULL

Adapterblech zur Montage einer Arbeitsplatte auf die Systembox ORSYbull
x 1 St.