ORSY®BULL-Box Frontlader Serie 5

ORSY BULL - Box Frontlader Serie 5
SYSBOX-FRONTLAD-5-H400
ORSYBULL

Art.-Nr. 0962330022

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ORSY®BULL-Box Frontlader Serie 5

Art.-Nr. 0962330022
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
Ein stabiler Alleskönner ideal für die Aufbewahrung in Haus, Werkstatt oder Büro

Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.



Sicher


Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

592 x 390 x 400 mm

Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß)

495 x 334 x 343 mm

Inhalt

67 l

Gewicht

7 kg

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapterblech für Arbeitsplatte ORSYbull

ET-ADAPTERBLECH-PAAR-ARBPL-ORSYBULL

Adapterblech zur Montage einer Arbeitsplatte auf die Systembox ORSYbull
x 1 St.
Schloss für ORSY®BULL Top- und Frontlader

SHLO-5/7-2SHLS

ORSYBULL
Inklusive 2 Schlüssel
x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Koppelelement

ET-KOPPELELEMENT-ORSYBULL

ORSYBULL
Beschreibung: Für ORSYbull
Menge: 1 x
1 x
Verschlusselement (Satz)

ET-VERSCHLUSSELEMENTSATZ

ORSYBULL
Beschreibung: Für ORSYbull
Menge: 1 x