ORSY®BULL-Toplader Serie 5

ORSY BULL - Box Toplader Serie 5
SYSBOX-TOPLAD-5-H400
ORSYBULL

Art.-Nr. 0962330002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

ORSY®BULL-Toplader Serie 5

Art.-Nr. 0962330002
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
Ein stabiler, flexibler und extrem mobiler Alleskönner, ideal für sperrige Artikel

Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.



Sicher


Jede Box kann für sich mit einem Schloss ausgestattet werden, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

592 x 390 x 400 mm

Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß)

495 x 334 x 343 mm

Inhalt

67 l

Gewicht

7 kg

Produktgewicht (per Stück)

7000 g

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ORSY®BULL Trennelemente

TRENNELEM-SORT-ERSATZ-TOPLAD-5-H400

ORSYBULL
Für die individuelle Einteilung der ORSY®BULL-Toplader-Box in Verbindung mit dem Trennelement-Basis-Satz
x 1 St.
Schloss für ORSY®BULL Top- und Frontlader

SHLO-5/7-2SHLS

ORSYBULL
Inklusive 2 Schlüssel
x 1 St.
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
Ersatzteile für dieses Produkt:

1 x
Koppelelement

ET-KOPPELELEMENT-ORSYBULL

ORSYBULL
Beschreibung: Für ORSYbull
Menge: 1 x
1 x
Schubladenauszug

ET-SCHUBLADENAUSZUGPAAR

ORSYBULL
Beschreibung: Für Orsybull
Menge: 1 x
1 x
Schubladenverriegelung

ET-SCHUBLADENVERRIEGELUNG

ORSYBULL
Beschreibung: Für ORSYbull
Menge: 1 x
1 x
Verschlusselement (Satz)

ET-VERSCHLUSSELEMENTSATZ

ORSYBULL
Beschreibung: Für ORSYbull
Menge: 1 x