Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kantenschutzprofil

Kantenschutzprofil
SHTZPRFL-KT-METEINLAGE-SCHWARZ-(1-3MM)

Art.-Nr. 09610027

EAN 4011231875325

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kantenschutzprofil

Art.-Nr. 09610027

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 m

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Profile sind flexibel und können von Hand aufgedrückt werden.

Gute Beständigkeit gegen Ozon, Witterung, UV-Strahlung, Laugen und schwache Säuren

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

z.B. zum Schutz von Stahlkanten

Klemmbereich min./max.

1-3 mm

Breite x Höhe

9 x 14,7 mm

Länge

10 m

Ausführung

Mit Metalleinlage 26 x 0,5 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 70 °C

Härte nach Shore A

78

UV-Beständigkeit

Ja

Werkstoff

Polyvinylchlorid - PVC weich

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen