Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gefahrstoffschrank Typ 90 für Akkus

Gefahrstoffschrank Typ 90 für Akkus
GEFSTSHRNK-TYP90-AKKU-B599

Art.-Nr. 0957801213
EAN 4099618396571

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Typ 90 Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-PRO-90
  • Feuerwiderstandsfähigkeit (90 Minuten typgeprüft) – im Brandfall selbstschließend

  • Kratzfester, stabiler Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche

  • Inklusive integriertem Rauchmelder mit Alarmkontakt zur Alarmweiterleitung an die Gebäudetechnik sowie integriertem Entlüftungsaufsatz (je nach Schrank)

  • Die Alarmweiterleitung (potentialfreier Schaltkontakt) ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten: Weiterleitung eines undifferenzierten Sammelalarmes an eine ständig besetzte Leitstelle/Leitwarte.

  • Kostenpflichtige Erweiterung (nicht serienmäßig enthalten) durch das Fernmeldemodul möglich: Weiterleitung eines undifferenzierten Sammelalarmes an bis zu 5 verschiedene Mobilfunknummern. Dies wird z.B. dann benutzt, wenn der Kunde keine Möglichkeit einer ständig besetzten Leitstelle hat.

  • Steckfertige Ausführung zum Anschluss an ein Stromnetz

  • Mit flüßigkeitsdichter Bodenwanne zur Aufnahme von entstehenden Leckagen von Akkus

  • Türen sind abschließbar mit Profilzylinder und schließanlagenfähig inklusive Schließzustandsanzeige

  • Permanent schließbare Tür mit ölgedämpften Türschließern

  • Integrierte Stellfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten

  • Typgeprüft nach EN 14470-1 (innen nach außen nach DIN EN 1363-1) und CE konform

  • Lieferumfang: Fachboden, Steckdosenleiste, Bodenauffangwanne

  • Ein aufgesetzter Lüfter zur technischen Entlüftung ist bei dem großen Schrank (1193 x 2224 x 615 mm) im Lieferumfang enthalten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Lagerung und Ladung von Lithium-Ionen-Akkus

Breite x Höhe x Tiefe

599 x 1953 x 615 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Lackiert

Feuerwiderstandsklasse

F90

Farbe Korpus

Anthrazitgrau RAL 7016

Farbe Tür

Enzianblau RAL 5010

EN-Norm

14470-1

Auffangvolumen Bodenwanne

1 l

Anzahl Türen

1 STK

Traglast Fachboden

25 kg

Anzahl Fachböden

4 STK

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fernmeldemodul für Gefahrstoffschrank Typ 90

ZB-FERNMELDEMODUL-GEFSTSHRNK-TYP90

Zur Weiterleitung von Alarmmeldungen des Schrankes per Anruf oder SMS
x 1 St.
Netzanschlusskabel 3-phasig für Gefahrstoffschrank Typ 90

ZB-NETZKABEL-GEFSTSHRNK-TYP90

Nur in Verbindung mit Gefahrstoffschrank Typ 90 für Akkus
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen