Gefahrstoffschrank Typ 90
Gefahrstoffschrank Typ 90
GEFSTSHRNK-TYP90-B1193
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Feuerwiderstandsfähigkeit (90 Minuten typgeprüft) – im Brandfall selbstschließend
- Kratzfester, stabiler Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- Robuste, verwindungssteife Bauweise – Flügeltür arretiert in jeder Position
- 3-fach Türaufhängung
- Türen sind abschließbar mit Profilzylinder und schließanlagenfähig inklusive Schließzustandsanzeige
- Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Integrierter Transportsockel
- Integrierte Stellfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Drehendes Rad im Abluftgitter für ausreichende Entlüftung
- Typgeprüft nach EN 14770-1, GS zertifiziert und CE konform
- Lieferumfang: 3x Fachboden, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne
Datenblätter(X)
Für giftige, gewässergefährdende, entzündbare Flüssigkeiten in Arbeitsräumen
Breite x Höhe x Tiefe | 1193 x 1953 x 615 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet/ Stahlblech |
Feuerwiderstandsklasse | F90 |
Farbe Korpus | Anthrazitgrau RAL 7016 |
Farbe Tür | Verkehrsrot RAL 3020 |
EN-Norm | 14470-1 |
Auffangvolumen Bodenwanne | 33 l |
Anzahl Türen | 2 STK |
Traglast Fachboden | 75 kg |
Anzahl Fachböden | 3 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!