Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stehhilfe für Montage-/Steharbeitsplätze zur Entlastung einzelner Körperpartien

Stehhilfe
STEHHILF-GLETR

Art.-Nr. 0957591025
EAN 4056807671628
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
  • Robust und leicht zu reinigen durch SoftTouch PU-Schaum

  • Rutschhemmende Sitzfläche

  • Sitzhöhenverstellung durch Gasfeder

  • Um 360° drehbare Sitzfläche

  • Stabiles, flach auslaufendes Kunststoff-Fußkreuz mit Gleitern

  • Verchromter Fußring, höhenverstellbar mit Schnellverstellung (werkzeuglos)

  • Schont Muskeln und Skelett durch variable Haltung einzelner Körperpartien
Hinweis

Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Höhenverstellung

Ja

Höhe min./max.

510-780 mm

Werkstoff Sitzfläche

PU-Schaum

Mit Fußstütze

Ja

Ausführung Fußgestell

Fünffußkreuz mit Gleiter

Sitzbreite

360 mm

Sitztiefe

380 mm

Höhe Rückenlehne

200 mm

Höhe max.

780 mm

Farbe Sitzfläche

Schwarz

Farbe Gestell

Schwarz

Werkstoff Gestell

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen