Arbeitsdrehstuhl PRO mit Stoffbezug

Arbeitsdrehstuhl PRO mit Stoffbezug
ARBSTUHL-WRKST-STFF-PRO1

Art.-Nr. 0957591015

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Arbeitsdrehstuhl PRO mit Stoffbezug

Art.-Nr. 0957591015
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
Für höchste ergonomische Ansprüche

Ergonomische Eigenschaften der PRO-Ausführung beinhalten


  • Synchrontechnik, optimal für dynamisches Sitzen

  • Gewichtsregulierung zur Anpassung an das Körpergewicht

  • Sitzhöhenverstellung

  • Sitzneigungsverstellung

  • Sitztiefenverstellung

  • Rückenlehnen-Höhenverstellung

  • Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze im hinteren Bereich

  • Rückenlehne mit integrierter Abstützung der Lendenwirbel

  • Extra hohe Ausführung für großflächige Rückenunterstützung


  • Besonders atmungsaktiv durch Sitz- und Rückenlehne mit Stoffpolster

  • Stabiles, flach auslaufendes Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
Hinweis

Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Bildschirmarbeitsplätze in Industrie und Handwerk, da individuell auf jede Arbeitsplatzsituation und jeden Anwender anpassbar

Typbezeichnung

PRO 2

Sitzneigung verstellbar

Ja

Höhenverstellung

Ja

Farbe Sitzfläche

Schwarz

Höhe min./max.

440-620 mm

Werkstoff Sitzfläche

Stoff

Sitzbreite

450 mm

Sitztiefe

470 mm

Höhe Rückenlehne

600 mm

Mit Armlehnen

Optional

Ausführung Fußgestell

Fünffußkreuz mit Rollen

Anzahl Rollen

5 STK

Werkstoff Gestell

Kunststoff

Farbe Gestell

Schwarz

Mit Fußstütze

Nein

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Armlehne für Arbeitsdrehstuhl PRO / BASIC

ZB-ARMLHNE-ARBSTUHL-WRKST-PAAR

Multifunktionsarmlehne für die Arbeitsdrehstühle PRO und BASIC.