Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arbeitsdrehstuhl PRO mit Kunstlederbezug

Arbeitsdrehstuhl PRO mit Kunstlederbezug
ARBSTUHL-WRKST-KNSTLEDR-PRO

Art.-Nr. 0957591010
EAN 4056807671369
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
Für höchste ergonomische Ansprüche

Ergonomische Eigenschaften der PRO-Ausführung beinhalten


  • Synchrontechnik, optimal für dynamisches Sitzen

  • Gewichtsregulierung zur Anpassung an das Körpergewicht

  • Sitzhöhenverstellung

  • Sitzneigungsverstellung

  • Sitztiefenverstellung

  • Rückenlehnen-Höhenverstellung

  • Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze im hinteren Bereich

  • Rückenlehne mit integrierter Abstützung der Lendenwirbel

  • Extra hohe Ausführung für großflächige Rückenunterstützung


  • Besonders beanspruchbar und leicht zu reinigen durch Sitz- und Rückenlehne mit Kunstlederpolster

  • Stabiles, flach auslaufendes Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
Hinweis

Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Bildschirmarbeitsplätze in Industrie und Handwerk, da individuell auf jede Arbeitsplatzsituation und jeden Anwender anpassbar

Typbezeichnung

PRO 1

Sitzneigung verstellbar

Ja

Höhenverstellung

Ja

Farbe Sitzfläche

Schwarz

Höhe min./max.

440-620 mm

Werkstoff Sitzfläche

Kunstleder

Sitzbreite

450 mm

Sitztiefe

470 mm

Höhe Rückenlehne

600 mm

Mit Armlehnen

Optional

Ausführung Fußgestell

Fünffußkreuz mit Rollen

Anzahl Rollen

5 STK

Werkstoff Gestell

Kunststoff

Farbe Gestell

Schwarz

Mit Fußstütze

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Armlehne für Arbeitsdrehstuhl PRO/BASIC

ARMLEHN-(F.ARBDRHSTUHL-WRKST)-KST-SCHW

Multifunktionsarmlehne passend für Arbeitsdrehstühle PRO und BASIC
x 1 St.