Arbeitsdrehstuhl BASIC mit Supertec-Bezug
Arbeitsdrehstuhl BASIC mit Supertec-Bezug
ARBSTUHL-WRKST-SUPERTEC-BASIC
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Extrem robust, schnittfest und reinigungsfrendlich, sowie weich und atmungsaktiv durch Sitz und Rückenlehne mit Supertecpolster
- Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze
- Extra große, ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelabstützung
- Permanentkontakt-Rückenlehne unterstützt die Bewegungen des Oberkörpers und ist in jeder Position arretierbar
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Stabiles, flach auslaufendes Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung.
Datenblätter(X)
Ideal für Sitzarbeitsplätze in der Werkstatt und Produktion, wie z.B. Materialausgabe, Montage, Lager
Typbezeichnung | BASIC 2 |
Sitzneigung verstellbar | Nein |
Höhenverstellung | Ja |
Farbe Sitzfläche | Schwarz |
Höhe min./max. | 450-600 mm |
Werkstoff Sitzfläche | Supertec |
Sitzbreite | 460 mm |
Sitztiefe | 470 mm |
Höhe Rückenlehne | 500 mm |
Mit Armlehnen | Optional |
Ausführung Fußgestell | Fünffußkreuz mit Rollen |
Anzahl Rollen | 5 STK |
Werkstoff Gestell | Kunststoff |
Farbe Gestell | Schwarz |
Mit Fußstütze | Nein |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!