Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arbeitsdrehstuhl BASIC mit Kunstlederbezug

Arbeitsdrehstuhl BASIC mit Kunstlederbezug
ARBSTUHL-WRKST-KNSTLEDR-BASIC

Art.-Nr. 0957591001
EAN 4056807671345
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
Robuster Werkstattstuhl mit verstellbarer Rückenlehne
  • Besonders beanspruchbar und leicht zu reinigen

  • Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze

  • Extra große, ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelabstützung

  • Permanentkontakt-Rückenlehne unterstützt die Bewegungen des Oberkörpers und ist in jeder Position arretierbar

  • Rückenlehnen-Höhenverstellung

  • Stabiles, flach auslaufendes Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden
Hinweis

Anlieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Sitzarbeitsplätze in der Werkstatt und Produktion, wie z.B. Materialausgabe, Montage, Lager

Typbezeichnung

BASIC 1

Sitzneigung verstellbar

Nein

Höhenverstellung

Ja

Farbe Sitzfläche

Schwarz

Höhe min./max.

450-600 mm

Werkstoff Sitzfläche

Kunstleder

Sitzbreite

460 mm

Sitztiefe

470 mm

Höhe Rückenlehne

500 mm

Mit Armlehnen

Optional

Ausführung Fußgestell

Fünffußkreuz mit Rollen

Anzahl Rollen

5 STK

Werkstoff Gestell

Kunststoff

Farbe Gestell

Schwarz

Mit Fußstütze

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Armlehne für Arbeitsdrehstuhl PRO/BASIC

ARMLEHN-(F.ARBDRHSTUHL-WRKST)-KST-SCHW

Multifunktionsarmlehne passend für Arbeitsdrehstühle PRO und BASIC
x 1 St.