Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Palettenregal

Palettenregal
PALTRGL-GRUND-2500X1900X1100MM

Art.-Nr. 0957588501
EAN 4099618392566

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiles Palettenregalsystem für mittelschwere Paletten
  • Zwei Fachebenen und eine Ebene auf dem Boden

  • Die Regaltiefe beträgt 1.100 mm für die Einlagerung in Längsrichtung

  • Besonders standfest und stabil durch Fachwerk-Verstrebung im Rahmen

  • Omega-Ständerprofil mit der Abmessung 85 mm x 65 mm, Materialstärke 2 mm

  • Individuelle Erweiterung des Grundregals durch Anbaufelder und Zubehör möglich

  • Die Fußplatten und Bolzenanker zur Befestigung der Stützrahmen sowie die Sicherungsstifte für Auflageträger sind im Lieferumfang enthalten
Hinweis

Zur seitlichen Absturzsicherheit muss der äußere Regalrahmen 500 mm höher als der oberste Auflageträger sein. Die Regallänge ergibt sich aus der Summe der Feldbreiten, für jeden Stützrahmen müssen zusätzlich 85 mm addiert werden.



Das Grundregal muss immer zusammen mit einem Anbauregal aufgestellt werden, anonsten muss eine zusätzliche Querverstrebung per Sonderanfrage bestellt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Entnahme und Bestückung mit Flurförderfahrzeugen und Regalbediengeräten.

Anleitung

Alle Regalrahmen müssen kundenseitig verschraubt werden, die Lieferung erfolgt in Einzelteilen. Auflageträger werden eingehängt und mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben gesichert. Das Regal muss kundenseitig im Boden verankert werden.

Breite

1900 mm

Tiefe

1100 mm

Höhe

2500 mm

Werkstoff

Stahlblech

Fachlast

3000 kg

Typbezeichnung

Grundregal

Anzahl Ebenen

3 STK

Höhenraster Fachebene

50 mm

Feldlast

6000 kg

Werkstoff Trägerprofil

Stahlblech

Oberfläche Trägerprofil

Pulverbeschichtet

Farbe

Silbergrau RAL 7001 ähnlich
Reinorange RAL 2004

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Palettenregal

PALTRGL-ANBAU-2500X1900X1100MM

Stabiles Palettenregalsystem für mittelschwere Paletten
x 1 St.
Gitterrückwand für Palettenregal

GITRRUECKW-F.PALTRGL-1980X1020MM

Verhindert das Durchschieben der Paletten im Palettenregal
x 1 St.
Gitterrückwand für Palettenregal

GITRRUECKW-F.PALTRGL-1980X1520MM

Verhindert das Durchschieben der Paletten im Palettenregal
x 1 St.
Durchschubsicherung für Palettenregal

DUSHUBSI-F.PALTRGL-RAL2004-B1900MM

Verhindert das Durchschieben der Paletten im Fach des Palettenregals.
x 1 St.
Auflageträger für Palettenregal

AUFLGTRG-F.PALTRGL-1900

Inklusive zwei Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben
x 1 St.
Stahlpaneel für Palettenregal

STPAN-F.PALTRGL-1900X1100X40MM

Wird auf den Auflageträger aufgelegt und ist zur Arretierung stirnseitig gekantet
x 1 St.
Gitterrostboden für Palettenregal

GITRROSTBOD-F.PALTRGL-1900X1100

Ideal zum Einsatz von Regalsprinkleranlagen
x 1 St.
Spanplattenboden für Palettenregal

SPNPLBOD-F.PALTRGL-1900X1100X38MM

Mit vier verzinkten Z-Winkeln
x 1 St.
Eck-Rammschutz

ECKRAMSHTZ-F.PALTRGL-230X230X400MM

Dient als Anfahrschutz des Palettenregals
x 1 St.
Zwischenständer-Rammschutz

ZWISSTAEND-RAMSHTZ-F.PALTRGL-200X250

Dient als Anfahrschutz des Palettenregals
x 1 St.
Leitplanke für Einfachregalzeile

LTPLANKE-F.PALTRGL-RAMMSHTZ

Dient als stirnseitiger Anfahrschutz des Palettenregals
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ersatzteile für dieses Produkt:
Stützrahmen für Palettenregal

STZRHM-PALTRGL-1100X2500MM

Stabile und standfeste Stützrahmen durch Fachwerk-Verstrebung im Rahmen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen