Kragarmregal verschweißt
Kragarmregal
KRAGARMRGL-GRUND-2000X1250X500MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöhung von Lagerkapazitäten bei reduzierter Grundfläche
- Fest angeschweißte Kragarme mit Abrollsicherung
- Für Lasten bis 200 kg je Kragarm
- Schneller Zugriff auf Lagerware
- Die Einzelkomponenten sind aus hochwertigem Stahl gefertigt
- Ständer/Fußprofil als IPE 100
- Fußprofile fest angeschweißt
- Bodenanker sind im Lieferumfang enthalten
- Breite Grundregal + 55 mm
- Breite Anbauregal + 0 mm
- Regaltiefe einseitig = Nutztiefe + 100 mm einmalig
- Regaltiefe doppelseitig = 2 x Nutztiefe + 100 mm
Datenblätter(X)
Breite | 1250 mm |
Tiefe | 500 mm |
Höhe | 2000 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Fachlast | 200 kg |
Typbezeichnung | Grundregal |
Anzahl Ebenen | 6 STK |
Höhenraster Fachebene | 330 mm |
Feldlast | 2400 kg |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
Oberfläche Trägerprofil | Pulverbeschichtet |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!