Reifensteckregal verzinkt
Reifen-Steckregal
STERGL-RFN-2000X1285X400MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für hohe Fachlast
- Stabile Rahmenstütze mit T-Profil aus verzinktem Stahlblech
- Hält zuverlässig hohe Lasten durch robuste Tiefenriegel und sichere Auflagetraversen
- Lagerebenen mit hoher Fachlast
Schnell und flexibel montiert
- Vormontierten Rahmen ohne Werkzeug einfach und schnell zusammenstecken
- Grundregal praktisch erweitern mit Anbaufeldern und praktischem Zubehör
- Individuell anpassen mit der Höhenrasterverstellung der Auflagetraversen
- Lagert Reifen übersichtlich, platzsparend und stets griffbereit
- Für die Erweiterung durch Anbauregale ist ein Grundregal erfolderlich
- Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße
- Außenmaße: Breite Grundregal + 56 mm, Breite Anbauregal + 0 mm, Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
- Für die doppelreihige Einlagerung von Reifen sind separat erhältliche Distanzhalter notwendig
- Lieferung erfolgt unbestückt
Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.
Reifen und Räder in Werkstatt, Garage oder Lager professionell und schonend lagern.
Für die doppelreihige Einlagerung von Reifen sind separat erhältliche Distanzhalter notwendig.
Width | 1285 mm |
Tiefe | 400 mm |
Height | 2000 mm |
Fachlast | 250 kg |
Typbezeichnung | Grundregal |
Anzahl Ebenen | 3 STK |
Höhenraster Fachebene | 25 mm |
Feldlast | 2000 kg |
Werkstoff Trägerprofil | Stahlblech |
Oberfläche Trägerprofil | Verzinkt |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!