Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Schilderregal

Schilderregal
SHLDRGL-STECKBAR-ANBAU-2000X1005X600MM

Art.-Nr. 0957584681
EAN 4056807755816
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
Zur übersichtliche Lagerung von Verkehrs- und Hinweisschildern.
  • Regalrahmen mit Tiefenriegel

  • 3 Fachebenen als Paneele (Stufenbalken mit Einlegeboden, Span 16 mm)

  • 2 Fachteilerstäbe pro Ebene
Hinweis

Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße. Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.



Außenmaße:


  • Breite Grundregal + 56 mm

  • Breite Anbauregal + 0 mm

  • Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Straßenmeistereien, Bauhöfe und Anbieter von Baustellenabsicherungen.

Anleitung

Regalpanelen und Fachteilerstäbe in Regalrahmen einhängen (Werkzeuglos montierbar).

Breite

1005 mm

Tiefe

600 mm

Höhe

2000 mm

Werkstoff

Stahlblech

Fachlast

250 kg

Typbezeichnung

Anbauregal

Anzahl Ebenen

3 STK

Höhenraster Fachebene

25 mm

Feldlast

2000 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fachteilerstab

FACHTLRSTAB-F.SHLDRGL-1005MM

Zur Erstellung einer zusätzlichen Unterteilung der Lagerebene im Schilderregal.
x 1 St.
Fachebene für Schilderregal

FACHEBNE-F.SHLDRGL

Zur Erweiterung des Schilderregals sowie Erhöhung des Stauraums.
x 1 St.
Abrollsicherung Schilderregal

ABROLLSI-F.SHLDRGL

Dient als Anschlagleiste am vorderen Ende des Regals und verhindert so ein ungewolltes Herausfallen von runden Schildern.
x 1 St.