Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tafelwischer – Zum trockenen Abwischen der Notizen vom Whiteboard

Tafelwischer
TAFELWISCH-F.WHTEBRD-GRAU

Art.-Nr. 0957575900
EAN 4062856488971
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
Der magnethaftende Tafelwischer befreit das beschriebene Whiteboard von Notizen und Visualisierungen. Hierdurch ist das Whiteboard langfristig nutzbar.

Pflege


Sorgt für Sauberkeit und ein ansehnliches Whiteboard. Pflegt das Whiteboard, indem keine Farbe eintrocknen kann und sorgt somit für Langlebigkeit.



Vielseitig anwendbar


Der Tafelwischer ist sowohl für emaillierte als auch kunststoffbeschichtete Oberflächen nutzbar. Das Vlies hat eine hohe Aufnahmefähigkeit.



Organisation


Platzsparend, da der Tafelwischer magnethaftend wirkt und somit am Whiteboard selbst angebracht werden kann, ohne Platz einzunehmen. Die automatische Vlies-Spanneinrichtung ermöglicht einen leichten Wechsel des Vlieses.



Qualitätsprodukt


Hergestellt in Deutschland

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Tafelwischer eignet sich für jegliche Situationen, in denen das Whiteboard als Organisationsplattform neuen oder mehr Platz benötigt, sowie für Situationen, in denen der Nutzer etwas Angeschriebenes umstrukturieren möchte oder sich verschrieben hat.

Werkstoff

Kunststoff

Breite

114 mm

Tiefe

57 mm

Höhe

30 mm

Farbe

Grau

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Glasreiniger ECOLINE

GLASREINIG-SPRUEHFLASCHE-ECO-500ML

Für eine streifenfreie und gründliche Reinigung
Aktiv-Scheibenreiniger

SHBREINIG-AKTIV-500ML

Reinigungsaktiver Schaum für eine schlierenfreie Reinigung auf Glas und glatten Oberflächen
Tafelwischer Vlies – Das notwendige Zubehör

TAFELWISCH-F.WHTEBRD-VLI

Die Vliestücher für Tafelwischer machen Ihr Whiteboard bereit für neue Einsätze – Vliestuch auf den Tafelwischer aufspannen, trocken drüber wischen und Ihre neue Präsentation kann starten.
x 10 St.