Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Info-Rahmen, selbstklebend

Dokumentenhalter mit Rahmen, selbstklebend
DOKUHALT-SELBSTKLBND-A4-SILBER

Art.-Nr. 0957570005
EAN 4056807912134

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstklebender und aufklappbarer Info-Rahmen mit magnetischem Verschluss für den schnellen und einfachen Austausch von Dokumenten.
  • Informationen hochwertig und professionell präsentieren

  • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen

  • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten

  • Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden

  • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen

  • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel

  • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Dokumente in DIN A4 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen, Gefahrstoffhinweise, Betriebsanweisungen, Brandschutzkennzeichnung.

Farbe

Silber

Werkstoff

Kunststoff

Höhe

236 mm

Breite

322 mm

DIN-Format

A4

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen