Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Dübel-Prüfgerät Typ 12,5kN für Kunststoff-Rahmendübel

PRUEFGER-DBL-MAX12,5KN

Art.-Nr. 0912990

EAN 4011231998444

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Dübel-Prüfgerät Typ 12,5kN für Kunststoff-Rahmendübel

Art.-Nr. 0912990

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Auch für sonstige ähnliche Dübel geeignet
  • Fein justierbare Dreipunktauflage die nach der Prüfrichtlinie (siehe Zulassungsbescheid) die Reaktionskräfte 15 cm vom Dübel entfernt in den Verankerungsgrund einleitet

  • Stabile Aluminium- und Stahlkonstruktion, die vielseitig einsetzbar ist und aufgrund des relativ geringen Gewichtes auch unter schwierigsten Bedingungen leicht zu handhaben ist

  • Messuhrenhalter direkt an der Zugspindel zum Messen des Schlupfes in Verbindung mit der vorhandenen Messuhr

  • Adapterstück kann direkt mit dem Dübel montiert werden, das Prüfgerät wird mit der Kralle dann nur eingehängt


Lieferumfang


  • 1 Aluminiumkoffer

  • 1 Dreifußprüfgerät

  • 4 Adapterstücke (6-14 mm)

  • 1 Messuhr
Hinweis

Prüfblock zur Dokumentation bitte über Ihren Verkäufer anfragen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zugprüfung auf zentrischen Zug für Rahmendübel und sonstige Dübel, wie z. B. WIT, Allzweckdübel . . . bis max. 12,0 kN (1200 kg)

Anleitung

Prüfanweisungen


  • Bohrung an geeigneter Stelle herstellen und Adapterstück mittels Dübel und Schraube montieren

  • Prüfgerät rechtwinklig zur Oberfläche ansetzen, so dass die Klaue des Prüfgeräts unter Adapter greift

  • Durch Rechtsdrehen des Handrades wird die Dübelverbindung auf zentrischen Zug belastet – (Achtung, Handrad vor der Prüfung ganz nach links drehen)

Typbezeichnung

DMD 12

Empfohlene Zuglast

12 kN

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen