Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen - DBL-KST-O.KRGN-7X36 Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen - DBL-KST-O.KRGN-7X36 Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen - DBL-KST-O.KRGN-7X36
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen - DBL-KST-O.KRGN-7X36 - 1
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen - DBL-KST-O.KRGN-7X36 - 2
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen - DBL-KST-O.KRGN-7X36 - 3

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen

Kunststoff-Allzweckdübel Shark ohne Kragen
DBL-KST-O.KRGN-7X36

Art.-Nr. 090600736

EAN 4024835462358

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK ohne Kragen

Art.-Nr. 090600736

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich

Stabil und sicher


  • Geringes Einschraubdrehmoment der Schraube

  • Vorgeformtes Gewinde im Kopf für eine optimale Schraubenführung und sicheren Halt

  • Längs verlaufende Sperrkanten sorgen für eine effektive Verdrehsicherung in Voll- und Lochsteinen, Gipskarton und Beton, sind jedoch nicht für Holz oder Metall geeignet

  • Flügel als Verdrehsicherung in Voll- oder Hohlkammerstein


Witterungsbeständig


  • Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung


Optimale Befestigung in verschiedenen Materialien


  • Sicherer Halt durch Form- und Reibschluss, ideal für Hohlwände

  • Stabiler Formschluss in Hohlsteinen/-wänden durch Zusammenknoten bzw. Ausknicken der Spreizsegmente

  • Dreiteilung für formschlüssige oder reibschlüssige Verankerung, die eine sichere Befestigung ermöglicht
Hinweis

Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.

Anwendungsgebiet
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Loch bohren
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Loch bohren
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einsetzbar mit dem größtmöglichen Schraubendurchmesser in Voll- und Hohlkammersteinen, dadurch immer hohe Haltewerte

  • In Platten aus Gipskarton, Pressspanplatten, Holztafeln o. ä.

  • Zur Verwendung mit Stockschrauben, Haken, Ringschrauben, WÜPOFAST-, ECOFAST-Schrauben, Holzschrauben (z. B. ASSY-D)

Dübeldurchmesser

7 mm

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Rot

Erforderlicher Schraubendurchmesser

5 mm

Dübellänge (l)

36 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

7 mm

Bohrlochtiefe (t)

45 mm

Setztiefe (h s)

35 mm

Erforderliche Schraubenlänge (l s)

Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser

Typbezeichnung

Zebra Shark Dübel 7, ohne Kragen

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Empfohlene Lasten2) Beton ≥ B25; C20/25 Fempf. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Vollsteine ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Hochlochziegel ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Kalksandlochsteine ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Porenbeton PB2; PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Gipskarton d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Gipskarton d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Bimsstein 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) Ø 7 mm noch ohne vorgeformtes Gewinde.
2) Diese Werte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit größtem Schraubendurchmesser.
3) Das Bohrloch ist mit einer Bohrmaschine im Drehgang (ohne Schlag- bzw. Hammerwirkung)zu erstellen.
Kennwerte
Schrauben-Ø dSchr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8 – 10 10 – 12
Schrauben-Ø für Plattenbaustoffe dSchr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Schraubenlänge = Dübellänge + zu befestigende Materialdicke + Schrauben-Ø + evtl. Putz-/Dämmstoffdicke
Bohrernenn-Ø dBohr [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Bohrlochtiefe t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Setztiefe hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Loch-Ø im Bauteil dBau ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Senkkopf

SHR-SEKPF-HO-RW20-(A2K)-4,5X50/44

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-5X40/33

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X40/34

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube Pan Head, ohne Bohrspitze

SHR-PANHD-HO-RW20-(A2K)-4,5X45/39

Zur Verwendung mit Kunststoffdübeln
x 500 St.
Einschlagwerkzeug-Sortiment

ESHLGWZG-PORENBETON

Zur Erstellung des Bohrlochs in Porenbeton