Kunststoff-Allzweckdübel Zebra Shark® mit Kragen mit Kragen
Kunststoff-Allzweckdübel Shark mit Kragen
DBL-KST-KRGN-5X32
Art.-Nr. 090600532
EAN 4024835791045
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Effiziente Schraubmontage
- Geringes Einschraubdrehmoment der Schraube
- Vorgeformtes Gewinde im Kopf für eine optimale Schraubenführung und sicheren Halt
- Längs verlaufende Sperrkanten sorgen für eine effektive Verdrehsicherung in Voll- und Lochsteinen, Gipskarton und Beton, sind jedoch nicht für Holz oder Metall geeignet
- Flügel als Verdrehsicherung in Voll- oder Hohlkammerstein
Beständigkeit
- Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
Ideale Befestigung in verschiedenen Materialien
- Sicherer Halt durch Form- und Reibschluss, ideal für Hohlwände
- Stabiler Formschluss in Hohlsteinen/-wänden durch Zusammenknoten bzw. Ausknicken der Spreizsegmente
- Dreiteilung für formschlüssige oder reibschlüssige Verankerung, die eine sichere Befestigung ermöglicht
Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D.
Loch bohren
Bohrloch reinigen
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Loch bohren
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Loch bohren
Dübel setzen
Schraube bündig eindrehen
Datenblätter(X)
- Einsetzbar mit dem größtmöglichen Schraubendurchmesser in Voll- und Hohlkammersteinen, dadurch immer hohe Haltewerte
- In Platten aus Gipskarton, Pressspanplatten, Holztafeln o. ä.
- Zur Verwendung mit Stockschrauben, Haken, Ringschrauben, WÜPOFAST-, ECOFAST-Schrauben, Holzschrauben (z. B. ASSY-D)
Dübeldurchmesser | 5 mm |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Farbe | Perlweiß |
Erforderlicher Schraubendurchmesser | 3,5 mm |
Dübellänge (l) | 32 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 5 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 40 mm |
Setztiefe (h s) | 30 mm |
Erforderliche Schraubenlänge (l s) | Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser |
Typbezeichnung | Zebra Shark Dübel 5, mit Kragen |
| Leistungsdaten | ||||||||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Empfohlene Lasten2) | Beton ≥ B25; C20/25 | Fempf. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Vollsteine ≥ Mz12; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
| Hochlochziegel ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
| Kalksandlochsteine ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
| Porenbeton PB2; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Gipskarton d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Gipskarton d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Bimsstein | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
| 1) Ø 7 mm noch ohne vorgeformtes Gewinde. 2) Diese Werte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit größtem Schraubendurchmesser. 3) Das Bohrloch ist mit einer Bohrmaschine im Drehgang (ohne Schlag- bzw. Hammerwirkung)zu erstellen. | ||||||||||
| Kennwerte | |||||||||
| Schrauben-Ø | dSchr [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 – 10 | 10 – 12 |
| Schrauben-Ø für Plattenbaustoffe | dSchr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| Schraubenlänge | = Dübellänge + zu befestigende Materialdicke + Schrauben-Ø + evtl. Putz-/Dämmstoffdicke | ||||||||
| Bohrernenn-Ø | dBohr [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| Setztiefe | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Loch-Ø im Bauteil | dBau ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!