Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ - DBL-MOERT-(WIT-VIZ)-KART-420ML Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ - DBL-MOERT-(WIT-VIZ)-KART-420ML Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ - DBL-MOERT-(WIT-VIZ)-KART-420ML Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ - DBL-MOERT-(WIT-VIZ)-KART-420ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ - DBL-MOERT-(WIT-VIZ)-KART-420ML - 1
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ - DBL-MOERT-(WIT-VIZ)-KART-420ML - 2
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ - DBL-MOERT-(WIT-VIZ)-KART-420ML - 3
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ - DBL-MOERT-(WIT-VIZ)-KART-420ML - 4

Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ

Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ
DBL-MOERT-(WIT-VIZ)-KART-420ML

Art.-Nr. 0905440004

EAN 4046777053036

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Injektionsmörtel Betonspezialist WIT-VIZ

Art.-Nr. 0905440004
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
Verbundmörtel für höchste Lasten in Beton (Injektionssysteme W-VIZ) und ermüdungsrelevante Einwirkungen (Injektionsystem W-VIZ dynamic)
  • 2K-Reaktionsharzmörtel, styrolfrei

  • 150 ml, 330 ml und 420 ml Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe erneut verwendet werden

  • Einzelbefestigung, gerissener und ungerissener Beton: Ankerstange W-VIZ-A bzw. Innengewindehülse W-VIZ-IG

  • Einzelbefestigung, Dynamik: Ankerstange W-VIZ-A dynamic und W-VIZ-AV dynamic
Leistungsnachweis
  • Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A bzw. Innengewindehülse W-VIZ-IG, Erdbeben C1 und C2 (W-VIZ-A M10 bis M24)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-18/0979: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A dynamic

  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.3-1909: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A dynamic
Anwendungsgebiet
Geländerbefestigung
Roboteranlagen (ermüdungsrelevante Einwirkungen)
Hochregale

Bohrloch herstellen

Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen. Bohrlochreinigung kann entfallen

Bohrloch reinigen


2x ausblasen, 2x maschinell aus bürsten, 2x ausblasen


Ab M20 Bohrloch mit Druckluft ausblasen

Temperatur messen

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen

Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Optische Kontrolle der Mortellfüllmenge, Setztiefenmarkierung

Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten

Bauteil montieren, Montagedrehmoment aufbringen

Bohrloch herstellen

Bohrloch mit Würth Absaugbohrer herstellen. Bohrlochreinigung kann entfallen

Bohrloch reinigen


2x ausblasen, 2x maschinell aus bürsten, 2x ausblasen


Ab M20 Bohrloch mit Druckluft ausblasen

Temperatur messen

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen

Innengewindeanker unter leichter Drehbewegung eindrücken

Optische Kontrolle + Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten

Ausgetretener Mörtel + Schutzkappe entfernen

Anbauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen (2 x aus blasen, 2 x maschinell ausbürsten, 2 x ausblasen), ab M20 mit Druckluft ausblasen (Druckluftdüse!)

Mischer auf Kartusche schrauben

Vor Anwendung ca. 10 cm Schnur auspressen. Mörtelvorlauf nicht verwenden!

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen

Ankerstange unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Aushärtezeit des Verbundmörtels einhalten

Nach Aushärtezeit ausgetretenen Mörtel entfernen

1. Montagedrehmoment aufbringen


2. Sicherungsmutter aufschrauben, dann mit Schraubenschlüssel ¼ bis ½ Umdrehung anziehen

  • Europäische Technische Bewertung ETA-04/0095: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A bzw. Innengewindehülse W-VIZ-IG, Erdbeben C1 und C2 (W-VIZ-A M10 bis M24)

  • Europäische Technische Bewertung ETA-18/0979: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A dynamic

  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.3-1909: Injektionsmörtel WIT-VIZ + Ankerstange W-VIZ-A dynamic

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.

Anwendungsgebiet
  • Ankerstange W-VIZ-A: Geländer, Metallkonstruktionen und -profilen, Konsolen, Stützen, Treppen etc.

  • Ankerstange W-VIZ-IG: Geländer, Metallkonstruktionen und Treppen etc.

  • Ankerstange W-VIZ-A dynamic: Schwenkkrane, Kranbahnen, Lüftungsventilatoren, Schweißroboter, Förderanlagen, Verkehrsschilder an Straßen etc.

Typbezeichnung

WIT-VIZ

Gebinde

Koaxialkartusche

Inhalt

420 ml

Lieferumfang

Mörtelkartusche 420 ml (koaxial) + 1 Statikmischer

Geeignete Auspresspistole

Akku-Auspresspistole 420ml, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 420ml, Pneumatische Auspresspistole 420ml, EasyMax 420 ml, HandyMax 420 ml

Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung

-5 bis 40 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung

Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung

-40 bis 120 °C / nach vollständiger Aushärtung

Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max.

72 °C

Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max.

120 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Zulassung

ETA-04/0095, DIBt Z-21.3-1909, ETA-18/0979

Chemische Basis

Vinylester, styrolfrei

Farbe

Grau

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Auspresspistole WIT

AUSPRESPIST-F.DBL-WIT-330ML

Zum Auspressen von WIT-Kartuschen (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) und Silikon-Kartuschen
x 1 St.
Auspresspistole HandyMax

AUSPRESPIST-DBL-HANDYMAX-(F.WIT)-310ML

Zum Auspressen von WIT-Kartuschen (150 ml, 320 ml, 330 ml)
x 1 St.
Statikmischer FILL & CLEAN

MISCH-DBL-KST-WIT

Für WIT-Kartuschen der Systeme WIT-VM 250, WIT-NORDIC, WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, RELAST, WIT-PM 200, WIT-EA 150 mit Reinigungselement
x 10 St.
Akku-Auspresspistole WIT

AUSPRESPIST-AKKU-DBL-WIT-M-KST-420ML

Kraftvolle Li-Ion Akku-Auspresspistole für WIT-Kartuschen. Inklusive Akku Ladegerät und Tasche
x 1 St.
Pneumatische 2-K Auspresspistole WIT

AUSPRESPIST-DL-DBL-(WIT-420ML)

Druckluftausführung
x 1 St.
Auspresspistole WIT

AUSPRESPIST-DBL-(WIT-420ML)

Zum Auspressen von 380 ml, 410 ml und 420 ml WIT-Kartuschen
x 1 St.
Manuelle Kartuschenpresse HANDYMAX 380/420

AUSPRESPIST-HANDYMAX-(F.WIT-380-420ML)

Patentiertes Handy Max System für optimales Arbeiten
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Statikmischerverlängerung WIT-MV

VERL-(F.MISCH-DBL)-KST-10X200

Verlängerung für den Statikmischer
x 10 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen