Fix-Hülse
Fix-Hülse Stahl verzinkt
DBL-(A0K)-30-6X60
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage
- Gehärteter Federstahl
- Das Bauteil wird über den Kragen gehalten
- Sofort belastbar
- Zu verarbeiten in der Durchsteckmontage
- Bessere Temperatureigenschaften als Polyamiddübel




- Für untergeordnete Befestigungen im Innenausbau
- Im Außenbereich für untergeordnete Befestigungen, die nur kurzzeitig benötigt werden, z. B. Bauabsicherung
- Einsetzbar in Beton ≥ B25, Vollziegel, Kalksandvollstein, druckfestem Naturstein
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Länge (l) | 60 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) (da) | 30 mm |
Setztiefe (h s) | 30 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 6 mm |
Randabstand (a r) | 50 mm |
Achsabstand (a) | 60 mm |
Mindestbauteildicke (d) | 60 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 35 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) | 6.8 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt