Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Messing-Dübel - DBL-MS-M5-6X20
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Messing-Dübel - DBL-MS-M5-6X20 - 1

Messing-Dübel

Messingdübel
DBL-MS-M5-6X20

Art.-Nr. 090435

EAN 4011231849418

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Messing-Dübel

Art.-Nr. 090435

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innengewindedübel mit metrischem Gewinde als preiswerte Alternative für den Außenbereich, für Beton und Vollziegel
  • Gerändelte Oberfläche für gute Haltewerte

  • Durch Eindrehen einer Schraube/Gewindestange mit metrischem Gewinde spreizt sich der Dübel und verankert sich im Untergrund

  • Korrosionsbeständig

  • Geringe Verankerungstiefe

  • Geringe Rand- und Achsabstände

  • Zur Durchsteck- und Vorsteckmontage geeignet

  • Ohne Setzwerkzeug zu verarbeiten

Loch bohren

Bohrloch reinigen

Dübel bündig einschlagen

Bauteil montieren

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für untergeordnete Befestigungen im Innen- und Außenbereich

  • Zur Befestigung von Bauteilen auf Beton und Vollziegel

  • Zur Abstandsmontage in Verbindung mit einer Gewindestange

Innendurchmesser

5 mm

Dübellänge (l)

20 mm

Setztiefe (h s)

20 mm

Bohrlochtiefe (t)

25 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

6 mm

Achsabstand (a)

60 mm

Randabstand (a r)

50 mm

Mindestbauteildicke (d)

50 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

5,5 mm

Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung

Abhängig von der Schraubenlänge

Außendurchmesser

6 mm

Einsatzbereich

Markise/Vordach, Sanitärbefestigung

Geeignet für Untergrund

Beton, Kalksandvollstein, Vollziegel

Montageart

Vorsteckmontage, Abstandsmontage

Werkstoff

Messing

Anwendungsbedingung Dübel

Trockene Innenräume

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm] M4 M5 M6 M8 M10 M12
Empf. Zuglast Beton ≥ C20/25 Fempf. [kN] 0,45 1,00 1,40 1,90 2,50 3,45
Vollziegel 0,40 0,70 1,10 1,40 1,65 2,00
Kalksandvollstein 0,40 0,75 1,20 1,50 1,75 2,40
Empf. Querlast Beton ≥ C20/25 Fempf. [kN] 0,40 0,90 1,20 1,90 2,50 3,50
Vollziegel 0,35 0,65 1,00 1,40 1,65 2,00
Kalksandvollstein 0,35 0,65 1,00 1,50 1,75 2,40
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D10-L160-AL100MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D12-L160-AL100MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D20-L260-AL200MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D5-L110-AL50MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D6-L110-AL50MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D8-L110-AL50MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D12,0-L160-AL100MM

Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D15,0-L160-AL110MM

Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
x 1 St.
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D5,0-L115-AL50MM

Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario

BO-HAM-PLUS-Q-LV-D8,0-L115-AL50MM

Der Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel
x 10 St.
Schlosserhammer mit Stielschutzhülse

SHLOSHAM-HUE-800G

Deutsche Form nach DIN 1041 mit doppelt geschweiftem Hickorystiel
x 1 St.
Ausbläser zur Bohrlochreinigung

AUSBLAES-F.REINIG

Für die Reinigung von Bohrlöchern mit kleinerem Durchmesser