Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ausblaspumpe für die Bohrlochreinigung - AUSBLASPUMP-F.BOLOREINIG-GRO Ausblaspumpe für die Bohrlochreinigung - AUSBLASPUMP-F.BOLOREINIG-GRO Ausblaspumpe für die Bohrlochreinigung - AUSBLASPUMP-F.BOLOREINIG-GRO
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Ausblaspumpe für die Bohrlochreinigung - AUSBLASPUMP-F.BOLOREINIG-GRO - 1
Ausblaspumpe für die Bohrlochreinigung - AUSBLASPUMP-F.BOLOREINIG-GRO - 2
Ausblaspumpe für die Bohrlochreinigung - AUSBLASPUMP-F.BOLOREINIG-GRO - 3

Ausblaspumpe für die Bohrlochreinigung

Ausblaspumpe
AUSBLASPUMP-F.BOLOREINIG-GRO

Art.-Nr. 0903990001

EAN 4011231848152

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ausblaspumpe für die Bohrlochreinigung

Art.-Nr. 0903990001
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
  • MAC ... manual air cleaning (Bohrlochreinigung mit Handausbläser)

  • Ausblasrohrdurchmesser: 9 mm
Hinweis

Für Bohrernenndurchmesser 10 mm wird der "Reduzieraufsatz für Ausblaspumpe" empfohlen (reduziert den Durchmesser des Ausblasrohrs auf 8 mm) .

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

415 mm

Volumen

900 ml

Farbe

Grau

Durchmesser

70 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Absaugglocke

ABSAUGGLOCK-F.AUSBLASPUMP

Staubsaugeraufsatz zum Absaugen von Bohrstaub bei Bohrlocherstellung oder -reinigung
M8-Reduzieraufsatz

REDUZAUFSA-F.AUSBLASPUMP-M8

Reduziert den Durchmesser des Ausblasrohrs (Ausblaspumpe) von 10 mm auf 8 mm