Isolierdübel W-ID

Isolierdübel W-ID
DBL-(W-ID)-KST-18X50

Art.-Nr. 090350050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Isolierdübel W-ID

Art.-Nr. 090350050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung von leichten Lasten in Hartschaumplatten (z. B. Außenwand mit Wärmedämmverbundsystem).
  • Erspart eine aufwendige Abstandsmontage für leichte Befestigungen

  • Schnelle und preiswerte Befestigung

  • Es werden keine Wärmebrücken geschaffen

  • Beständig gegen Verrottung, Witterung und Alterung (hochwertiges PE)

  • Mit Akku-Schrauber zu verarbeiten, auch Handmontage möglich

  • Zur Vorsteckmontage geeignet

  • Formschlüssige Befestigung

  • Beim W-ID 95 kann man den Schraubendurchmesser mit einem Nylondübel Größe 8 auf den Schraubendurchmesser 4–5 reduzieren

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Befestigung von Bauteilen in Verbindung mit Holz-, Spanplattenschrauben und metrischen Schrauben (z.B. ASSY-D)

  • Im Außenbereich oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube

  • Befestigung von Hausschildern, Beleuchtungen, Alarmanlagen, etc. im Kälte-/Klimabau, Isolierbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektroinstallationen usw.

Dübellänge (l) (l)

50 mm

Gewindedurchmesser Schraube (d Gew)

4 mm

Einschraubtiefe der Schraube max. (d a) (da)

40 mm

Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)

5 mm

Setztiefe (h s)

50 mm

Werkstoff

PE - Polyethylen

Typbezeichnung

W-ID

Produktgewicht (per Stück)

3,620 g

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ASSY® D Dübelschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-4X40/34,5

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Senkkopf
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-4,5X40/34

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Senkkopf
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube

SHR-SEKPF-HO-AW20-(A2K)-4,5X50/44

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Senkkopf
x 250 St.
ASSY® D Dübelschraube

SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-4X40/34,5

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Pan Head
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube

SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-5X40/33

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Pan Head
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube

SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-4,5X40/34

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Pan Head
x 500 St.
ASSY® D Dübelschraube

SHR-PANHD-HO-AW20-(A2K)-4,5X45/39

Ohne Bohrspitze, zur Verwendung mit Kunststoffdübeln. Pan Head
x 500 St.
Setzwerkzeug

ZB-WERKZEUG-DBL-(W-KL)

Für Leichtbaudübel W-KL und Isolierdübel W-ID 50
x 1 St.
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
Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckrosette für Isolierdübel W-ID

ZB-ROSETTE-DBL-(W-ID)

x 10 St.