Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

Reinigungsbürste für WIT-UH 300
REINIGBURST-(RB40)-MA-BOLOD40MM-ST-GWDM8

Art.-Nr. 0903489540

EAN 4058794848427

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Reinigungsbürste für Beton und REBAR mit Anschlussgewinde M8 WIT-RB

Art.-Nr. 0903489540
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
Reinigung von Bohrlöcher in Beton (Injektionssystem Beton Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy WIT-PE 1000)

Für die Bohrlochreinigung im Beton


  • WIT-UH 300, Option 1

  • WIT-UH 300, REBAR

  • WIT-PE 1000, Option 1

  • WIT-PE 1000, REBAR


Mit Anschlussgewinde M8

  • WIT-UH 300, Option 1: Europäische Technische Bewertung ETA-17/0127

  • WIT-UH 300, REBAR: Europäische Technische Bewertung ETA-17/0036

  • WIT-PE 1000, Option 1: Europäische Technische Bewertung ETA-19/0542

  • WIT-PE 1000, REBAR: Europäische Technische Bewertung ETA-19/0543
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrernenndurchmesser

40 mm

Passend für Stabdurchmesser

32

Außendurchmesser

43,5 mm

Länge

150 mm

Besatzlänge

80 mm

Anschlussgewinde

M8

Werkstoff Draht

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen