Statikmischer WIT-MX für Injektionssystem Pure Epoxy WIT-PE 1000, Beton-Multi WIT-UH 300 und Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
Statikmischer für WIT-MX
STATMISCH-(WIT-MX)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für Mörtelkartusche:
- Side-by-side (1:3): 440 ml
- Side-by-side (1:3): 585 ml
- Side-by-side (1:3): 1400 ml
- Koaxial (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- Side-by-side (1:10): 825 ml
Passende Mischerverlängerungen:
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV-starr, 10 x 200 mm
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV-flexibel, 10 x 2000 mm
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV-flexibel, 16 x 20 m (zum Verklemmen "Statikmischer und Verfüllschlauch": Schlauchklemmen Art.-Nr. 053911222)
- Verlängerung Statikmischer WIT-MV-starr, 16 x 2000 mm
Datenblätter(X)
Zum Vermischen der zwei WIT-PE 1000-Kartuschen Komponenten, WIT-UH 300-Kartuschen Komponenten bzw. WIT-PE 510-Kartuschen Komponenten
Länge | 255 mm |
Durchmesser | 7.1 mm |
Farbe | Weiß, natur |
Geeignet für Injektionsmörtel | WIT-PE 1000, WIT-UH 300, WIT-PE 510 |
Geeignet für Kartuschen-Typ | Side-by-side (1:3) + 440 ml, Side-by-side (1:3) + 585 ml, Side-by-side (1:3) + 1400 ml, Peeler (1:10) + 280 ml, Koaxial (1:10) + 320 ml, Side-by-side (1:10) + 825 ml |