Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flüssigdübel WIT-FIX - DBL-MOERT-(WIT-FIX)-25ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/9eZ2oT37sBU

Flüssigdübel WIT-FIX - DBL-MOERT-(WIT-FIX)-25ML - 1

Flüssigdübel WIT-FIX

Flüssigdübel WIT-FIX
DBL-MOERT-(WIT-FIX)-25ML

Art.-Nr. 0903470001

EAN 4050382052810

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Flüssigdübel WIT-FIX

Art.-Nr. 0903470001
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
Zur Befestigung von leichten Bauteilen, Reparatur und Ausfüllen von ausgebrochenen oder zu groß gebohrten Bohrlöchern oder als Reparaturmasse für Holzwerkstoffe
  • Einfache und schnelle Anwendung

  • Schnell aushärtend und daher geringe Wartezeiten bis zur Montage (3-5 Minuten bei Raumtemperatur)

  • WIT-FIX kann auch als Reparaturmasse für alle Holzwerkstoffe verwendet werden

  • Schrauben können direkt in die ausgehärtete Masse eingedreht werden

  • WIT-FIX ist überstreich- und schleifbar

  • Auch für schwierige und marode Baustoffe geeignet (Renovierung und Altbau)

  • Spreizdruckfreie Befestigung

  • WIT-FIX ist ein Zwei-Komponenten Polyurethan Injektionssystem

  • Kartuschentemperatur während der Verarbeitung min. +10°C; optimal +20°C

  • Umgebungstemperatur nach Aushärtung: –10°C bis +40°C

  • Transport- und Lagertemperatur (Kartusche): kühl, trocken und dunkel lagern +10°C bis +30°C

  • Mindesthaltbarkeit bei richtiger Lagerung: 12 Monate

  • Aushärtezeit bei Raumtemperatur: 3-5 Minuten

  • Lieferumfang: WIT-FIX Kartusche 25 ml inkl. 2 Zwangsmischer, 2 Verlängerungen und 2 Siebhülsen 10 x 45

Bohrloch bohren und Verschlusskappe entfernen

Mischer und Misch verlängerung auf die Injektionskartusche aufdrehen

Vorlauf kontrollieren ob dieser eine einheitliche Mischfarbe aufweist

Bohrloch vom Grund her mit Masse füllen

Nach der Aushärtezeit von 3-5 Min. kann das Anbauteil mittels Schraube befestigt werden

Bohrloch bohren und Verschlusskappe entfernen

Mischer und Misch verlängerung auf die Injektionskartusche aufdrehen

Bei Hohlkammersteinen, Lochsteinen oder Plattenbaustoffen ist eine Siebhülse zu verwenden

Vorlauf kontrollieren ob dieser eine einheitliche Mischfarbe aufweist

Mörtelmasse vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen

Nach einer Aushärtezeit von 3-5 Min. kann dasAnbauteil mittels Schraube befestigt werden

Anwendungsgebiet
  • WIT-FIX darf in folgenden Verankerungsgründen verwendet werden: Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein, Porenbeton, Plattenbaustoffe (Gipskartonplatte, Gipsfaserplatte)

  • Zur Befestigung von leichten Bauteilen, Reparatur und Ausfüllen von ausgebrochenen oder zu groß gebohrten Bohrlöchern oder als Reparaturmasse für alle Holzwerkstoffe

  • Durch seine leicht expandierende Eigenschaft wird eine optimale Verpressung im Untergrund erreicht und es kann mittels einer Siebhülse auch in Hohl- und Lochmaterialen eingesetzt werden

  • Geeignet zur Befestigung von Handtuchhalter, Gardinenschienen, leichte Regale, Bilder, Spiegel, Lampen, Reparaturmasse für alle Holzbaustoffe

  • Verankerung in Lochsteinen und Plattenbaustoffen müssen mit Siebhülse ausgeführt werden

Typbezeichnung

WIT-FIX

Inhalt

25 ml

Lieferumfang

2 Zwangsmischer, 2 Verlängerungen und 2 Siebhülsen 10 x 45

Verarbeitungstemperatur Kartusche optimal

20 °C

Verarbeitungstemperatur min.

10 °C

Aushärtezeit min./max. / Bedingung

3-5 min / bei Raumtemperatur

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Chemische Basis

2-Komponenten-Polyurethan

Kennwerte/Dübelabmessungen
WIT-FIX
Flüssigdübel
Art.-Nr. 0903 470 001
VE [St.] = 1/12
WIT-FIX Kartusche 25 ml
(inkl. 2 Zwangsmischer, 2 Verlängerungen und 2 Siebhülsen 10 x 451)
Zwangsmischer Art.-Nr. 0903 470 000 VE [St.] = 25
Vollstein Bohr-∅ [mm] Bohrlochtiefe [mm] Verankerungstiefe [mm] Schrauben-∅ [mm]
6 50 45 2-4
8 50 45 2-5
10 50 45 2-6
Lochstein
(nur mit Siebhülse)
Siebhülsentyp Bohr-∅ [mm] Bohrlochtiefe [mm] Verankerungstiefe [mm] Schrauben-∅ [mm]
Siebhülse 10 x 451) 10 50 45 2-6
WIT-SH 12 x 50
Art.-Nr. 0903 44 121
12 55 50 2-6
Flüssigdübel WIT-FIX inklusive:
2 x
Zwangsmischer für Flüssigdübel WIT-FIX

MISCH-DBL-(F.KART-WIT-FIX)-KST

Beschreibung: (Side-by-side 1:1) 25 ml
Menge: 2 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zwangsmischer für Flüssigdübel WIT-FIX

MISCH-DBL-(F.KART-WIT-FIX)-KST

(Side-by-side 1:1) 25 ml
x 25 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Siebhülse WIT-SH für Injektionssystem ALLROUNDER WIT-VM 250

DBL-(WIT-SH)-KST-12X50

Mauerwerk + Siebhülse WIT-SH
x 20 St.
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.
Ersatzteile für dieses Produkt:
Zwangsmischer für Flüssigdübel WIT-FIX

MISCH-DBL-(F.KART-WIT-FIX)-KST

(Side-by-side 1:1) 25 ml
x 25 St.